Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Schwerlastregal in Silber - (B)60 x (H)180 x (T)45 cm 10047302_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Schwerlastregal in Silber - (B)60 x (H)180 x (T)45 cm 10047302_0
2 x Schwerlastregal in Silber - (B)60 x (H)180 x (T)45 cm 10047302_0
2 x Schwerlastregal in Silber - (B)60 x (H)180 x (T)45 cm 10047302_0
2 x Schwerlastregal in Silber - (B)60 x (H)180 x (T)45 cm 10047302_0
2 x Schwerlastregal in Silber - (B)60 x (H)180 x (T)45 cm 10047302_0
2 x Schwerlastregal in Silber - (B)60 x (H)180 x (T)45 cm 10047302_0
2 x Schwerlastregal in Silber - (B)60 x (H)180 x (T)45 cm 10047302_0
2 x Schwerlastregal in Silber - (B)60 x (H)180 x (T)45 cm 10047302_0
2 x Schwerlastregal in Silber - (B)60 x (H)180 x (T)45 cm 10047302_0
2 x Schwerlastregal in Silber - (B)60 x (H)180 x (T)45 cm 10047302_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047302_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047302_0
EAN/GTIN:
     4052025473020
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
relaxdays schwerlastregal
Die Schwerlastregale bieten viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Keller- oder Werkstattregale, im Hauswirtschaftsraum, in der Garage oder dem Gartenhäuschen schaffen sie unverzichtbaren Stauraum für schwere Gegenstände. Lagere Reifen, Maschinen, Werkzeug oder Lebensmittelvorräte platzsparend. Baue die robusten Lagerregel aus Stahl nach Deinen Wünschen auf – die Höhe der 5 Böden ist variabel. Bei Bedarf kannst Du die Kellerregale teilen und die 4 Regale einzeln verwenden.

Tipp: Für das Zusammenfügen der Steckverbindungen benötigst Du einen Gummihammer. Baue das Regal zu Deiner Sicherheit mit Handschuhen auf.

Schwerlastregal 2er Set im Detail
- Größe H x B x T: ca. 180 x 60 x 45 cm
- Gesamttraglast: ca. 500 kg
- Traglast pro Ebene: ca. 100 kg
- Größe je Fach B x T: ca. 59 x 44 cm
- Dicke je MDF-Platte: ca. 4 mm
- Gewicht: ca. 9,5 kg
- Material: Stahl (verzinkt), MDF, Kunststoff
- Farbe: Silber, Natur

Lastregale für Werkzeug, Getränkekisten und mehr
- Stahlregale für Keller, Garage, Werkstatt oder Lager
- Ideal auch als Lebensmittelregale in der Speisekammer
- Mit 5 Regalböden aus MDF in frei wählbarem Abstand
- Vorratsregale bei Bedarf teilbar in 4 Regale mit je ca. 90 cm Höhe
- Abgerundete Kanten und Bodenschoner aus Kunststoff
- Einfacher Aufbau dank Stecksystem ohne Schrauben und Bohren

Lieferumfang
- 2x Lastenregal in Einzelteilen
- 16x Bodenschoner
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Hellbraun
Gewicht:
18.82 kg
Höhe:
180 cm
Länge:
45 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: schwerlastregal, schwerlastregal höhe 180 cm, abstellkammerregal, abstellraum regal, abstellregal, alu regal, blechregal, fachbodenregal, garagenregal, gartenhaus regal, haushaltsregal, heavy duty shelf, hochlastregal, hochregal, kellerregal, kellerregal system, lagerregal, lastenregal, lastregal, lebensmittelregal, mdf regal, metal shelf, metall steckregal, metallregal, multiregal, regal, regalsystem, schwerlast steckregal, shelf, speisekammer regal, stahlregal, steck schwerlastregal, steckregal, stellage, storage shelf, vorratsraum regal, vorratsregal, werkstatt regalsystem, werkstattregal, 180 hoch, 180cm hoch, 180x60x45, 45 cm tief, 45cm tief, 5 böden, 5 ebenen, 60 cm breit, abstellkammer, abstellraum, baumarkt, blau, für keller, für werkstatt, garage, gartenhaus, günstig, holz, keller, klein, lager, mdf, metall, set, speisekammer, storage, verzinkt, vorratsraum, werkstatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.