Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal in Silber - (B)80 x (H)168 x (T)30 cm 10047312_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastregal in Silber - (B)80 x (H)168 x (T)30 cm 10047312_0
Schwerlastregal in Silber - (B)80 x (H)168 x (T)30 cm 10047312_0
Schwerlastregal in Silber - (B)80 x (H)168 x (T)30 cm 10047312_0
Schwerlastregal in Silber - (B)80 x (H)168 x (T)30 cm 10047312_0
Schwerlastregal in Silber - (B)80 x (H)168 x (T)30 cm 10047312_0
Schwerlastregal in Silber - (B)80 x (H)168 x (T)30 cm 10047312_0
Schwerlastregal in Silber - (B)80 x (H)168 x (T)30 cm 10047312_0
Schwerlastregal in Silber - (B)80 x (H)168 x (T)30 cm 10047312_0
Schwerlastregal in Silber - (B)80 x (H)168 x (T)30 cm 10047312_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047312_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047312_0
EAN/GTIN:
     4052025473129
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
relaxdays schwerlastregal
Das Schwerlastregal bietet viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Keller- oder Werkstattregal, im Hauswirtschaftsraum, in der Garage oder dem Gartenhäuschen schafft es unverzichtbaren Stauraum für schwere Gegenstände. Lagere Reifen, Maschinen, Werkzeug oder Lebensmittelvorräte platzsparend. Baue das robuste Lagerregal aus Stahl nach Deinen Wünschen auf – die Höhe der 5 Böden ist variabel. Bei Bedarf kannst Du das Kellerregal teilen und die 2 Regale einzeln verwenden.

Tipp: Für das Zusammenfügen der Steckverbindungen benötigst Du einen Gummihammer. Baue das Regal zu Deiner Sicherheit mit Handschuhen auf.

Schwerlastregal im Detail
- Größe H x B x T: ca. 168 x 80 x 30 cm
- Gesamttraglast: ca. 250 kg
- Traglast pro Ebene: ca. 50 kg
- Größe je Fach B x T: ca. 79 x 29 cm
- Dicke je MDF-Platte: ca. 4 mm
- Gewicht: ca. 8,3 kg
- Material: Stahl, MDF, Kunststoff
- Farbe: Silber

Lastregal für Werkzeug, Getränkekisten und mehr
- Stahlregal für Keller, Garage, Werkstatt oder Lager
- Ideal auch als Lebensmittelregal in der Speisekammer
- Mit 5 Regalböden aus MDF in frei wählbarem Abstand
- Vorratsregal bei Bedarf teilbar in 2 Regale mit je ca. 84 cm Höhe
- Abgerundete Kanten und Bodenschoner aus Kunststoff
- Einfacher Aufbau dank Stecksystem ohne Schrauben und Bohren

Lieferumfang
- 1x Lastenregal in Einzelteilen
- 16x Bodenschoner
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Hellbraun
Gewicht:
8.24 kg
Höhe:
168 cm
Länge:
30 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: schwerlastregal, schwerlastregal 30cm tief, abstellraum regal, abstellregal, alu regal, basement shelf, blechregal, fachbodenregal, garagenregal, gartenhaus regal, haushaltsregal, heavy duty shelf, hochlastregal, hochregal, kellerregal, kellerregal system, lagerregal, lastenregal, lastregal, lebensmittelregal, mdf regal, metal shelf, metall steckregal, metallregal, multiregal, regal, regalsystem, schwerlast steckregal, shelf, speisekammer regal, stahlregal, steck schwerlastregal, steckregal, stellage, storage shelf, vorratsraum regal, vorratsregal, werkstatt regalsystem, werkstattregal, 170 hoch, 170cm hoch, 170x80x30, 30 cm tief, 30 tief, 30cm tief, 5 böden, 5 ebenen, 80 cm breit, abstellkammer, abstellraum, baumarkt, für keller, für werkstatt, garage, gartenhaus, günstig, holz, keller, klein, lager, mdf, metall, silber, speisekammer, storage, verzinkt, vorratsraum, werkstatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.