Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe in Weiß 10047402_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgarderobe in Weiß 10047402_0
Wandgarderobe in Weiß 10047402_0
Wandgarderobe in Weiß 10047402_0
Wandgarderobe in Weiß 10047402_0
Wandgarderobe in Weiß 10047402_0
Wandgarderobe in Weiß 10047402_0
Wandgarderobe in Weiß 10047402_0
Wandgarderobe in Weiß 10047402_0
Wandgarderobe in Weiß 10047402_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047402_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047402_0
EAN/GTIN:
     4052025474027
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Ein aufgeräumter Eingangsbereich vermittelt sofort einen guten ersten Eindruck. Mit dieser Wandgarderobe sorgst Du für Ordnung und Übersichtlichkeit. An der Wand montiert, nimmt die Wandhakenleiste kaum Platz ein. Ziehe sie ganz nach Deinen Bedürfnissen auseinander oder falte sie weiter zusammen. An den 17 Kleiderhaken kannst Du Deine Taschen, Jacken, Handtücher und mehr aufhängen. Das moderne Design der schlichten Garderobenhaken aus Holz passt perfekt in Flur, Schlaf- und Arbeitszimmer.

Wandgarderobe Holz im Detail

- Gesamtmaße min. H x B x T: ca. 40 x 18,5 x 7,5 cm
- Gesamtmaße max. H x B x T: ca. 7,5 x 182,5 x 7,5 cm
- Maße je Haken D x T: ca. 2,5 x 5 cm
- Abstand zwischen Haken: ca. 16 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Traglast: max. 25 kg
- Material: Lotusholz
- Farbe: Weiß

Ausziehbare Garderobenleiste
- 17 Haken für Jacken, Schals, Handtaschen etc.
- Ideal für den Eingangsbereich geeignet
- Auch für Handtücher uvm. in Küche oder Bad verwenden
- Je nach Platz auszieh- oder zusammenfaltbar
- Modernes Design aus natürlichem Lotusholz
- Dank Aufhängungen schnell an der Wand montiert

Lieferumfang
- 1x Jackenhaken
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.96 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
182.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste holz, garderobenleiste, coat hook, flurgarderobe, garderobe, garderobenhaken, garderobenhaken leiste, hakengarderobe, hakenleiste, holz haken, holz wandgarderobe, holzhakenleiste, hundeleinen garderobe, jackenaufhänger, jackengarderobe, jackenhaken, jackenhalter, kinder garderobenleiste, kinder wandgarderobe, kleiderhaken, kleiderhaken leiste, kleiderleiste, schal garderobe, scherengarderobe, wall coat hook, wand kleiderhaken, wandgarderobe, wandhaken, wandhakengarderobe, wandhakenleiste, 17 haken, akkordeon, ausziehbar, faltbar, holz, kinder, leiste, schere, wand, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.