Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzkarussell in Weiß - (H)33,5 x Ø 19 cm 10047408_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewürzkarussell in Weiß - (H)33,5 x Ø 19 cm 10047408_0
Gewürzkarussell in Weiß - (H)33,5 x Ø 19 cm 10047408_0
Gewürzkarussell in Weiß - (H)33,5 x Ø 19 cm 10047408_0
Gewürzkarussell in Weiß - (H)33,5 x Ø 19 cm 10047408_0
Gewürzkarussell in Weiß - (H)33,5 x Ø 19 cm 10047408_0
Gewürzkarussell in Weiß - (H)33,5 x Ø 19 cm 10047408_0
Gewürzkarussell in Weiß - (H)33,5 x Ø 19 cm 10047408_0
Gewürzkarussell in Weiß - (H)33,5 x Ø 19 cm 10047408_0
Gewürzkarussell in Weiß - (H)33,5 x Ø 19 cm 10047408_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047408_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047408_0
EAN/GTIN:
     4052025474089
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
Mit diesem tollen Gewürzregal aus Edelstahl beendest Du das Chaos in Deiner Küche und sorgst für mehr Ordnung. Auf den insgesamt fünf Etagen kannst Du bis zu 20 Gewürze und Kräuter platzsparend unterbringen. Dank des offenen Designs und der Drehscheibe sind diese jederzeit griffbereit. Die Streueinsätze der Gewürzgläser können leicht abgenommen werden. Dadurch kannst Du diese einfach nachfüllen. Das dekorative Design mit dezenter Holzoptik macht die Gewürzbar zu einem echten Hingucker.

Gewürzregal im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 33,5 x 19 cm
- Gesamtgewicht: ca. 2,7 kg
- Material: Edelstahl, Glas, Kunststoff
- Farbe: Weiß, Transparent

20 Gewürzdosen zum Befüllen
- Maße je Glas H x D: ca. 9,5 x 4,5 cm
- Füllmenge je Glas: ca. 80 ml
- Gewicht pro Glas: ca. 100 g


Drehbares Gewürzregal in Holzoptik
- Gewürzregalset besteht aus Gewürzständer inkl. 20 Gewürzdosen
- Übersichtliches Aufbewahren von getrockneten Kräutern und Gewürzen
- Gewürzgläser bieten dank hohem Fassungsvermögen viel Platz
- Gewürzregal ist komplett drehbar - Schneller Zugriff auf alle Gläser
- Modernes, stilvolles Design des Gewürzständers passt in jede Küche
- Dank Streueinsatz können Gläser direkt zum Streuen verwendet werden


Lieferumfang
- 1x Gewürzkarussell
- 20x Gewürzglas (ungefüllt)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Transparent
Gewicht:
2.66 kg
Höhe:
33.5 cm
Länge:
19 cm
Breite:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, gewürzstreuer edelstahl, gewürzstreuer, drehgewürzregal, drehkarussell, edelstahlgewürzstreuer, gewürzablage, gewürzaufbewahrung, gewürzbar, gewürzbehälter, gewürzboard, gewürzdosen, gewürzdosenaufbewahrung, gewürzdosenhalter, gewürzdosenregal, gewürzdosenset, gewürzdosenständer, gewürzgalerie, gewürzglas, gewürzglashalter, gewürzgläser set, gewürzkarussell, gewürz organizer, gewürz rack, gewürzregal, gewürzregalset, gewürzrondell, gewürzset, gewürzspender, gewürzständer, gewürzsystem, kräuterkarussell, kräuterregal, küchen-gewürzregal, spice holder, spice jars, spice jars organizer, spice organizer, spice rack, spice rack organizer, spices organizer, spices organizer jars, streuerset, würzregal, würzstreuer, 80 ml Volumen, 20 gewürzgläser, aufbewahrung, drehbar, edelstahl, gewürze, glas, küche, modern, nachfüllbar, rund, set, transparent, zum hinstellen, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.