Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett in Natur 10047409_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett in Natur 10047409_0
Tablett in Natur 10047409_0
Tablett in Natur 10047409_0
Tablett in Natur 10047409_0
Tablett in Natur 10047409_0
Tablett in Natur 10047409_0
Tablett in Natur 10047409_0
Tablett in Natur 10047409_0
Tablett in Natur 10047409_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047409_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047409_0
EAN/GTIN:
     4052025474096
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
serviertablett rund schwarz
Auf dem Serviertablett finden Speisen und Getränke bequem Platz. Das Tablett besteht aus natürlichem Mangoholz und ist nicht nur funktional, sondern durch das moderne Design mit Materialmix auch ein dekorativer Hingucker in Küche, Wohnzimmer und Co. Durch den erhöhten Rand stehen Geschirr, Lebensmittel, aber auch Dekoartikel sicher auf dem Holztablett. An den Seiten ermöglichen Dir die zwei Griffe aus schwarzem Eisen ein einfaches Tragen und Abstellen des Küchentabletts.

Hinweis: Da es sich um ein handgefertigtes Naturprodukt handelt, kann es zu Farbabweichungen kommen.

Holzservierbrett im Detail
- Maße H x D: ca. 7,5 x 35 cm
- Innenmaße H x D: ca. 5,5 x 30 cm
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Material: Mangoholz, Eisen
- Farbe: Natur, Schwarz


Serviertablett im zeitlosen Design
- Ideal zum Servieren von Speisen und Getränken
- Erhöhter Rand sorgt für einen sicheren Transport
- Für Frühstück im Bett, Dinnerpartys, TV-Abende uvm.
- Aus natürlichem Mangoholz in zeitloser Optik
- Serviertablett mit Griffen aus schwarzem Eisen
- Auch ideal als Dekotablett für Wohnzimmer und Co.
- 4 Bodengleiter schützen Oberflächen vor Kratzern

Lieferumfang
- 1x Tablett
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
1.6 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
35 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett schwarz, kaffeetablett, deko tablett, drink tray, geschirrtablett, getränketablett, holz serviertablett, holz tablett, kitchen tray, küchentablett, serviertablett, serving tray, servir tablett, tablett, teetablett, tragetablett, tray, kuchentablett, serviertablet, servicetablette, 35x35, deko, geschirr, griffe, groß, holz, klein, küche, mangoholz, mit griffen, mit henkel, natur, rund, schmal, tragegriff, xxl, großes tablett, großes tablett xxl, kleines tablett, küchentablett groß, serviertablett groß, serviertablett klein, serviertablett küche, serviertablett mit griffen, serviertablett rund, serviertablett rustikal, serviertablett xxl, tablet essen, tablet für geschirr, tablet geschirr, tablet holz, tablet küche, tablet küche groß, tablet servieren, tablett deko, tablett griffe, tablett groß, tablett groß xxl, tablett holz, tablett küche, tablett küchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.