Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Trinkflasche in Transparent/ Schwarz - 500 ml 10047413_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Trinkflasche in Transparent/ Schwarz - 500 ml 10047413_0
2 x Trinkflasche in Transparent/ Schwarz - 500 ml 10047413_0
2 x Trinkflasche in Transparent/ Schwarz - 500 ml 10047413_0
2 x Trinkflasche in Transparent/ Schwarz - 500 ml 10047413_0
2 x Trinkflasche in Transparent/ Schwarz - 500 ml 10047413_0
2 x Trinkflasche in Transparent/ Schwarz - 500 ml 10047413_0
2 x Trinkflasche in Transparent/ Schwarz - 500 ml 10047413_0
2 x Trinkflasche in Transparent/ Schwarz - 500 ml 10047413_0
2 x Trinkflasche in Transparent/ Schwarz - 500 ml 10047413_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047413_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047413_0
EAN/GTIN:
     4052025474133
Suchbegriffe:
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Sport-Trinkflasche
Sportflasche
Genieße Deine Lieblingsgetränke unterwegs, im Büro, auf Reisen oder gemütlich zu Hause mit dieser Trinkflasche. Dank robustem Borosilikatglas ist die Wasserflasche eine nachhaltige Alternative zur herkömmlichen Plastikflasche. Dabei ist die Mehrwegflasche hitze- sowie kältebeständig und mit der abnehmbaren Hülle vor Stößen geschützt. Der Schraubdeckel mit Dichtungsring sorgt dafür, dass nichts auslaufen kann. Nach Verwendung kann die Glasflasche einfach in der Spülmaschine gereinigt werden.

2er Set Teetrinkflasche im Detail
- Maße Flasche H x D: ca. 23,5 x 6,5 cm
- Maße Hülle H x D: ca. 18,5 x 6,5 cm
- Durchmesser Trinköffnung: ca. 3 cm
- Fassungsvermögen: ca. 500 ml
- Gewicht je Flasche: ca. 300 g
- Material: Borosilikatglas, Kautschuk, Edelstahl
- Farbe: Transparent, Silber, Schwarz

Moderne Glastrinkflasche mit Edelstahldeckel
- Aus stabilem Borosilikatglas mit auslaufsicherem Schraubdeckel
- Dank Material besonders hitze- und kältebeständig bei -20 bis 150°C
- Säfte, Tee & Wasser genießen - Auch für kohlensäurehaltige Getränke
- Dank leichtem Gewicht ideal für unterwegs - Für Sport, Uni oder Reisen
- Mit Schlaufe zum Befestigen am Rucksack & schützender Hülle
- Einfache und schnelle Reinigung der Getränkeflasche in der Spülmaschine 
- Umweltfreundlicher im Vergleich zu herkömmlichen Plastikflaschen

Lieferumfang
- 2x Sportglasflasche
- 2x Schutzhülle
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Schwarz | Silber
Gewicht:
0.63 kg
Höhe:
23.5 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
6.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Sportler-Trinkflasche, Sportlerflasche, Sporttrinkflasche, Glas-Trinkflasche, Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche edelstahl, sport trinkflasche, aqua bottle, borosilikatglas flasche, borosilikatglas trinkflasche, bottle, flasche, getränkeflasche, glas isolierflasche, glas trinkflasche, glas wasserflasche, glasflasche, glass bottle, glass water bottle, mehrweg trinkflasche, mehrwegglasflasche, smoothie flasche, smothie glasflasche, sport glasflasche, sportflasche, tee flasche, tee trinkflasche, trinkflasche, wasser trinkflasche, wasserflasche, water bottle, weithals glasflasche, weithalsflasche, 2er set, 500 ml, auslaufsicher, borosilikat, borosilikatglas, büro, deckel, edelstahl, edelstahldeckel, flaschenhülle, für kinder, für kohlensäurehaltige getränke, für sprudelwasser, für tee, glas, hitzebeständig, hülle, kohlensäure, kohlensäuregeeignet, mit hülle, nachhaltig, neoprenhülle, set, smoothie, sport, spülmaschinengeeignet, tee, to go, wasser, zum befüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.