Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzkarussell in Silber - (B)19,5 x (H)27,5 x (T)19,5 cm 10047457_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewürzkarussell in Silber - (B)19,5 x (H)27,5 x (T)19,5 cm 10047457_0
Gewürzkarussell in Silber - (B)19,5 x (H)27,5 x (T)19,5 cm 10047457_0
Gewürzkarussell in Silber - (B)19,5 x (H)27,5 x (T)19,5 cm 10047457_0
Gewürzkarussell in Silber - (B)19,5 x (H)27,5 x (T)19,5 cm 10047457_0
Gewürzkarussell in Silber - (B)19,5 x (H)27,5 x (T)19,5 cm 10047457_0
Gewürzkarussell in Silber - (B)19,5 x (H)27,5 x (T)19,5 cm 10047457_0
Gewürzkarussell in Silber - (B)19,5 x (H)27,5 x (T)19,5 cm 10047457_0
Gewürzkarussell in Silber - (B)19,5 x (H)27,5 x (T)19,5 cm 10047457_0
Gewürzkarussell in Silber - (B)19,5 x (H)27,5 x (T)19,5 cm 10047457_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047457_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047457_0
EAN/GTIN:
     4052025474577
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
Schluss mit dem Chaos im Küchenschrank! Dieses moderne Gewürzrondell aus Edelstahl in mattem Silber bringt Ordnung auf Deine Küchenzeile. 16 Gewürzbehälter verwahren Deine Gewürzsammlung von A wie Anis bis Z wie Zimt. Die Gewürzgläser sind auf 4 Ebenen verteilt und können dank ihrer Streueinsätze direkt als Gewürzstreuer verwendet werden. Dank der Drehscheibe lässt sich der Gewürzhalter um 360° drehen, wodurch Du beim Kochen und am Esstisch Deine Gewürze stets griffbereit hast.

Gewürzkarussell im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 27,5 x 19,5 x 19,5 cm
- Maße Gewürzstreuer H x D: ca. 9,5 x 4,5 cm
- Füllmenge je Glas: ca. 90 ml
- Loch-Durchmesser je Streueinsatz: ca. 4 mm
- Gewicht: ca. 2,1 kg
- Material: Edelstahl, Glas
- Farbe: Silber

Drehbares Gewürzregal aus Edelstahl
- Übersichtliche Aufbewahrung von Kräutern und Gewürzen
- Gewürzregal ist drehbar für schnellen Zugriff auf alle Gläser
- Mit Schraubdeckeln für aromadichte Aufbewahrung
- Inklusive Etiketten zum übersichtlichen Beschriften
- Hingucker in der Küche dank Edelstahl in mattem Silber
- Einfache Reinigung von Ständer und Gläsern per Handwäsche

Lieferumfang
- 1x Gewürzrondell
- 16x Gewürzglas (ungefüllt)
- 40x Etiketten
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Transparent | Weiß
Gewicht:
2.11 kg
Höhe:
27.5 cm
Länge:
19.5 cm
Breite:
19.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, gewürzstreuer edelstahl, gewürz streuer, drehgewürzregal, edelstahl gewürzstreuer, gewürzablage, gewürzaufbewahrung, gewürzbar, gewürzbehälter, gewürzboard, gewürzdosen, gewürzdosen aufbewahrung, gewürzdosenhalter, gewürzdosenregal, gewürzdosen set, gewürzdosen ständer gewürzgalerie, gewürzglas, gewürzglas halter, gewürzgläser set, gewürzhalter, gewürzkarussell, gewürz organizer, gewürz rack, gewürzregal, gewürzrondell, gewürzspender, gewürzständer, gewürzstreuer, gewürzstreuer set, gewürzsystem, gewürzturm, kräuterkarussell, küchen-gewürzregal, spice containers, spice holder, spice jars, spice jars organizer, spice organizer, spice rack, spice shelf, spices organizer, spices organizer jars, streuerset, würzregal, würzstreuer, 16 gewürzgläser, 40 etiketten, 90 ml, drehbar, eckig, edelstahl, gewürze, glas, küche, mit gläsern, nachfüllbar, set, silber, zum beschriften, zum hinstellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.