Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teebox in Natur/ Schwarz - (B)25 x (H)9 x (T)25 cm 10047494_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teebox in Natur/ Schwarz - (B)25 x (H)9 x (T)25 cm 10047494_0
Teebox in Natur/ Schwarz - (B)25 x (H)9 x (T)25 cm 10047494_0
Teebox in Natur/ Schwarz - (B)25 x (H)9 x (T)25 cm 10047494_0
Teebox in Natur/ Schwarz - (B)25 x (H)9 x (T)25 cm 10047494_0
Teebox in Natur/ Schwarz - (B)25 x (H)9 x (T)25 cm 10047494_0
Teebox in Natur/ Schwarz - (B)25 x (H)9 x (T)25 cm 10047494_0
Teebox in Natur/ Schwarz - (B)25 x (H)9 x (T)25 cm 10047494_0
Teebox in Natur/ Schwarz - (B)25 x (H)9 x (T)25 cm 10047494_0
Teebox in Natur/ Schwarz - (B)25 x (H)9 x (T)25 cm 10047494_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047494_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047494_0
EAN/GTIN:
     4052025474942
Suchbegriffe:
Tee-Box
Teebeutel-Box
Teebeutelbox
Teebox

Die Teebeutelbox ist ideal, wenn Du verschiedene Teesorten übersichtlich und aromageschützt aufbewahren möchtest. In den 9 Fächern finden alle Deine Lieblingssorten Platz und sind stets griffbereit verfügbar. Der Teebehälter verfügt über ein Sichtfenster aus Kunststoff mit "I Love Tea"-Aufdruck. Die Trennwände im Inneren der Teekiste können entnommen werden. Der stabile Teekasten mit praktischem Deckel sorgt für eine staubgeschützte Aufbewahrung.

Teeaufbewahrung im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 9 x 25 x 25 cm
- Innenmaße je Fach H x B x T: ca. 7,5 x 7,5 x 7,5 cm
- Gewicht: ca. 850 g
- Material: MDF, Acryl
- Farbe: Natur, Schwarz, Transparent

Praktischer Teebeutel-Organizer in Holzoptik
- 9 Fächer um verschiedene Teesorten übersichtlich aufzubewahren
- Ca. 10-12 Teebeutel pro Fach - Chaos in Schubladen vermeiden
- Perfekt geeignet auch für Backzutaten, Kaffeepads und mehr
- Transparentes Fenster sorgt für leichtes Erkennen des Inhaltes
- Fächertrennwände im Inneren können herausgenommen werden
- Teekasten mit luftdichtem Deckel - Staubgeschützte Aufbewahrung

Lieferumfang
- 1x Teeaufsteller
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Transparent | Schwarz
Gewicht:
0.86 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: tee box, holz teebox, tea bag box, tea bag organizer, tea box, tea box organizer, tea organiser, tea organizer, tea organizer box, tea storage, tee aufbewahrung, tee aufbewahrungsbox, tee aufsteller, tee behälter, tee beutel kasten, tee organizer, tee schachtel, tee schublade, tee sortierbox, teeaufbewahrer, teebeutel aufbewahrung, teebeutel aufbewahrungsbox, teebeutel box, teebeutel kasten, teebeutel kiste, teebeutel organizer, teebeutel sortierbox, teebeutelbehälter, teebeutelspender, teebehälter, teebox, teekasten, teekiste, teeorganisator, teeorganiser, teeregal, teesortierer, teesortierer box, teespender, 9 fächer, aufbewahren, deckel, für regal, für schublade, für tee, für teebeutel, holz, luftdicht, mit deckel, natur, ordnung, organisieren, tee, teebeutel, transparent, verschließbar, zur aufbewahrung, aufbewahrungsbox tee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.