Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzkarussell mit 20 Gläsern in Silber/ Schwarz 10047519_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewürzkarussell mit 20 Gläsern in Silber/ Schwarz 10047519_0
Gewürzkarussell mit 20 Gläsern in Silber/ Schwarz 10047519_0
Gewürzkarussell mit 20 Gläsern in Silber/ Schwarz 10047519_0
Gewürzkarussell mit 20 Gläsern in Silber/ Schwarz 10047519_0
Gewürzkarussell mit 20 Gläsern in Silber/ Schwarz 10047519_0
Gewürzkarussell mit 20 Gläsern in Silber/ Schwarz 10047519_0
Gewürzkarussell mit 20 Gläsern in Silber/ Schwarz 10047519_0
Gewürzkarussell mit 20 Gläsern in Silber/ Schwarz 10047519_0
Gewürzkarussell mit 20 Gläsern in Silber/ Schwarz 10047519_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047519_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047519_0
EAN/GTIN:
     4052025475192
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
Mit diesem tollen Gewürzregal aus Edelstahl beendest Du das Chaos in Deiner Küche und sorgst für mehr Ordnung. Auf den 5 Etagen kannst Du bis zu 20 Gewürze und Kräuter platzsparend unterbringen. Dank des offenen Designs und der Drehscheibe sind diese jederzeit griffbereit. Die Streueinsätze der Gewürzgläser können leicht abgenommen werden. Dadurch kannst Du diese einfach nachfüllen. Die schwarzen Deckel der Gewürzgläser heben sich toll vom silbernen Kräuterkarussel ab.

Gewürzregal im Detail
- Gesamtmaße ohne Gläser H x D: ca. 34,5 x 19 cm
- Gesamtmaße mit Gläsern H x D: ca. 34,5 x 22 cm
- Gesamtgewicht: ca. 2,7 kg
- Material: Edelstahl, Glas, Kunststoff
- Farbe: Silber, Schwarz, Transparent

20 Gewürzdosen zum Befüllen
- Maße je Glas H x D: ca. 9,5 x 4,5 cm
- Füllmenge je Glas: ca. 80 ml
- Gewicht pro Glas: ca. 100 g


Drehbares Gewürzregal aus Edelstahl
- Gewürzregal-Set besteht aus Gewürzständer inkl. 20 Gewürzdosen
- Übersichtliches Aufbewahren von getrockneten Kräutern und Gewürzen
- Gewürzgläser bieten dank hohem Fassungsvermögen viel Platz
- Gewürzregal ist komplett drehbar - Schneller Zugriff auf alle Gläser
- Dank Streueinsatz können Gläser direkt zum Streuen verwendet werden

Lieferumfang
- 1x Gewürzkarussell
- 20x Gewürzglas (ungefüllt)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Transparent | Schwarz
Gewicht:
2.68 kg
Höhe:
34.5 cm
Länge:
22 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, gewürzstreuer edelstahl, gewürz streuer, drehgewürzregal, drehkarussell, edelstahlgewürzstreuer, gewürzablage, gewürzaufbewahrung, gewürzbar, gewürzbehälter, gewürzboard, gewürzdosen, gewürzdosenaufbewahrung, gewürzdosenhalter, gewürzdosenregal, gewürzdosenset, gewürzdosenständer, gewürzgalerie, gewürzglas, gewürzglashalter, gewürzgläser set, gewürzkarussell, gewürz organizer, gewürz rack, gewürzregal, gewürzregalset, gewürzrondell, gewürzset, gewürzspender, gewürzständer, gewürzstreuer, gewürzsystem, kräuterkarussell, kräuterregal, küchen-gewürzregal, spice holder, spice jars, spice jars organizer, spice organizer, spice rack, spice rack organizer, spices organizer, spices organizer jars, streuerset, würzregal, würzstreuer, 80 ml Volumen, 20 gewürzgläser, aufbewahrung, drehbar, edelstahl, gewürze, glas, küche, modern, nachfüllbar, rund, set, transparent, zum hinstellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.