Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Grillbürste in Silber/ Schwarz 10047646_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Grillbürste in Silber/ Schwarz 10047646_0
2 x Grillbürste in Silber/ Schwarz 10047646_0
2 x Grillbürste in Silber/ Schwarz 10047646_0
2 x Grillbürste in Silber/ Schwarz 10047646_0
2 x Grillbürste in Silber/ Schwarz 10047646_0
2 x Grillbürste in Silber/ Schwarz 10047646_0
2 x Grillbürste in Silber/ Schwarz 10047646_0
2 x Grillbürste in Silber/ Schwarz 10047646_0
2 x Grillbürste in Silber/ Schwarz 10047646_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047646_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047646_0
EAN/GTIN:
     4052025476465
Suchbegriffe:
Grill-Bürste
Grillbürste
grill bürste
Mit diesen Premium-Grillbürsten reinigst Du Deinen Grillrost im Handumdrehen. Die 3-reihigen Grillreiniger-Bürsten mit robusten Edelstahlborsten dringen spielend leicht in die Zwischenräume des Rostes. Für hartnäckige Verschmutzungen ist einer der beiden Grillrost-Reiniger mit einem scharfem Schaber ausgestattet. Der lange Stil mit handlichem Griff ermöglicht Dir ein einfaches Säubern, ohne sich am noch heißem Grillrost zu verbrennen. Die Bürsten sind für Kohle-, Gas- und Elektrogrills geeignet.

Grillbürste Edelstahl 2er Set im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 20 x 45 x 7 cm
- Griff H x D: ca. 26 x 3 cm
- Schaber Breite: ca. 7 cm
- Borstenlänge: ca. 1,5 cm
- Gewicht: ca. 360 g
- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Farbe: Silber, Schwarz

Grillrost-Bürsten mit Schaber
- Ideal geeignet für die gründliche Säuberung von Grillrosten
- 1x Bürste mit scharfem Schaber für hartnäckige Verschmutzungen
- 3 Borstenreihen aus Edelstahl für effiziente und langanhaltende Nutzung
- Langer Stiel mit ergonomischem Griff für beste Handhabbarkeit
- Für Holzkohlegrills, Elektrogrills und Gasgrills nutzbar
- Praktisches Must-Have-Zubehör für alle Grillliebhaber
- Am Haken ordentlich an der Wand aufhängen

Lieferumfang
- 1x Edelstahlbürste mit Schaber
- 1x Edelstahlbürste ohne Schaber
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.69 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
7 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: bbq grillbürste, bürste, drahtbürste, edelstahlbürste, gasgrill bürste, grill accessories, grill brush, grill drahtbürste, grill reinigungsbürste, grill zubehör, grillbürste, grillreiniger, grillreiniger bürste, grillrost bürste, grillrost reiniger, grillschaber, reinigungsbürste, stahlbürste, 2, 45 cm, dreireihig, edelstahl, für edelstahlrost, gasgrill, grill, grillrost, langer griff, mit edelstahlborsten, mit schaber, premium, profi, sauber machen, set, spatel, zum reinigen, zwischenräume, bürste grill, bürste grill reinigen, bürste grillrost, drahtbürste grill, drahtbürste grillrost, edelstahl bürste grill, edelstahlbürsten für grill, grill sauber machen, grillbürste edelstahl, grillbürste für edelstahlrost, grillbürste gasgrill, grillreiniger gasgrill bürste, grillreiniger set, must have grillzubehör, reinigungsbürste grill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.