Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16 x Strandtuchklammern in Grün 10047671_53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
16 x Strandtuchklammern in Grün 10047671_53
16 x Strandtuchklammern in Grün 10047671_53
16 x Strandtuchklammern in Grün 10047671_53
16 x Strandtuchklammern in Grün 10047671_53
16 x Strandtuchklammern in Grün 10047671_53
16 x Strandtuchklammern in Grün 10047671_53
16 x Strandtuchklammern in Grün 10047671_53
16 x Strandtuchklammern in Grün 10047671_53
16 x Strandtuchklammern in Grün 10047671_53
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047671_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047671_53
EAN/GTIN:
     4052025903213
Suchbegriffe:
badehandtuch klammern
badetuch-klammern
beach towel clips
handtuchclips
Ob im Urlaub am Strand oder im heimischen Garten, mit diesen XXL Wäscheklammern gehören weggewehte Hand- und Badetücher der Vergangenheit an. Die bunten Strandklammern im 16er Set lassen sich einfach an Stühlen und Liegen anbringen und halten dank Metallring und Anti-Rutsch-Design Deine Strandtücher auch bei starkem Wind. Zudem eignen sich die großen Handtuchklammern ideal um bspw. schwere Kleidungsstücke, Kuscheltiere und mehr zum Trocknen aufzuhängen oder Abdeckungsplanen am Pool anzubringen.

Badetuchklammern im Detail
- Maße H x B x T: ca. 12 x 2 x 8 cm
- Maximale Öffnung: ca. 6 cm
- Gewicht je Klammer: ca. 17 g
- Material: Kunststoff, Eisen
- In verschiedenen Farben

Vielseitige Strandtuchhalter-Clips im 16er Set 
- Ideal zur Befestigung von Strandtüchern an Liegenstühlen uvm.
- XXL Wäscheklammern für schwere Kleidung, Kuscheltiere und Co.
- Auch geeignet zur Fixierung von Poolabdeckungen im Garten
- Durch bunte Farben sind Strandklammern leicht im Sand zu finden
- Rutschfestes Design verhindert Wegwehen - Metallring für starken Halt

Lieferumfang
- 16x Strandtuchklammern
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
0.017 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
8 cm
Breite:
2 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.