Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Silikon Eiswürfelform, im 2er Set, wiederverwendbar, Silikonform 5 cm Fächer, 6 einzelne Eiswürfel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Silikon Eiswürfelform, im 2er Set, wiederverwendbar, Silikonform 5 cm Fächer, 6 einzelne Eiswürfel, schwarz
Relaxdays Silikon Eiswürfelform, im 2er Set, wiederverwendbar, Silikonform 5 cm Fächer, 6 einzelne Eiswürfel, schwarz
Relaxdays Silikon Eiswürfelform, im 2er Set, wiederverwendbar, Silikonform 5 cm Fächer, 6 einzelne Eiswürfel, schwarz
Relaxdays Silikon Eiswürfelform, im 2er Set, wiederverwendbar, Silikonform 5 cm Fächer, 6 einzelne Eiswürfel, schwarz
Relaxdays Silikon Eiswürfelform, im 2er Set, wiederverwendbar, Silikonform 5 cm Fächer, 6 einzelne Eiswürfel, schwarz
Relaxdays Silikon Eiswürfelform, im 2er Set, wiederverwendbar, Silikonform 5 cm Fächer, 6 einzelne Eiswürfel, schwarz
Relaxdays Silikon Eiswürfelform, im 2er Set, wiederverwendbar, Silikonform 5 cm Fächer, 6 einzelne Eiswürfel, schwarz
Relaxdays Silikon Eiswürfelform, im 2er Set, wiederverwendbar, Silikonform 5 cm Fächer, 6 einzelne Eiswürfel, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047687_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047687_0
EAN/GTIN:
     4052025476878
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
Silikonform
eiswürfel silikonform
Kühle Deine Getränke mit den Eiswürfeln aus der XXL Silikonformen. Dank des flexiblen Silikons lassen sich die Eiswürfel gut lösen und sind so auch einzeln entnehmbar. Die großen Eisbrocken sind dekorativ und kühlen Whiskey oder Softdrinks über lange Zeit. Die wiederverwendbaren Eis-Bereiter sind geruchsneutral, BPA-frei und lassen sich in der Spülmaschine reinigen. Fülle die Eiswürfel Behälter nicht bis zum Rand, da sich das Eis ausdehnt. So verhinderst Du das Verschütten von Wasser.
 
Eiswürfelform Silikon 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 5 x 16,5 x 11 cm
- Maße Fach H x B x T: ca. 5 x 5 x 5 cm
- Gewicht: je ca. 120 g
- Material: Silikon
- Farbe: Schwarz
 
Eiswürfelbereiter für große Eiswürfel
- Einfache Entnahme dank flexiblem Silikon
- 6 Fächer für große Eiswürfel – lange Kühlung
- Zum Kühlen von Whisky, Cocktails, Eistee, uvm.
- Einfrieren von Früchten, Saucen und Brei
- Dekorativer Hingucker in jedem Drink
 
Strapazierfähige Silikonform
- Temperaturbeständige Eiswürfelform
- Lebensmittelechtes Silikon ist frei von BPA
- Geruchsneutrales Material für ungetrübten Genuss
- Form lässt sich in der Spülmaschine reinigen
 
Lieferumfang
- 2x Eiswürfelformer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.24 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
11 cm
Breite:
16.5 cm
Weitere Suchbegriffe: eiswürfel form, Silikon Eiswürfelform, eis behälter, eis bereiter, eis gießbehälter, eis gießform, eiswürfel box, eiswürfel gefäß, eiswürfelbehälter, eiswürfelform, eiswürfelformer, ice cube mold, ice cube tray, ice form, ice mold, ice tray, silicone ice cube tray, silikon eiswürfelform, silikonform, big ice cube tray, cocktail eiswürfel, eis würfelform, eiswürfel groß, eiswürfel groß eckig, eiswürfel silikon, eiswürfelbehälter silikon, eiswürfelform gin, eiswürfelform groß, eiswürfelform große eiswürfel xxl, eiswürfelform silikon, eiswürfelform silikon groß, eiswürfelform silikon groß xxl, eiswürfelform silikon xxl, eiswürfelform xxl, eiswürfelformen groß, große eiswürfel, große eiswürfelform, grosse eiswürfelform eckig, große eiswürfelform silikon, ice cube maker silikon, ice cube moulds & trays, ice cube tray silicone, ice maker silikon, ice trays for freezer, icecube silikon, large ice cube tray, press-eiswürfelbereiter box, silikon eiswürfel, silikon eiswürfelform groß, silikonform eiswürfel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.