Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrgarnitur in Schwarz/ Braun 10047804_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehrgarnitur in Schwarz/ Braun 10047804_0
Kehrgarnitur in Schwarz/ Braun 10047804_0
Kehrgarnitur in Schwarz/ Braun 10047804_0
Kehrgarnitur in Schwarz/ Braun 10047804_0
Kehrgarnitur in Schwarz/ Braun 10047804_0
Kehrgarnitur in Schwarz/ Braun 10047804_0
Kehrgarnitur in Schwarz/ Braun 10047804_0
Kehrgarnitur in Schwarz/ Braun 10047804_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047804_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047804_0
EAN/GTIN:
     4052025478049
Suchbegriffe:
Handkehrset
Kehrgarnitur
Kehrschaufel-Set
Kehrschaufelset

Die Kehrgarnitur ist das ideale Reinigungszubehör für Deinen Kamin oder Ofen. Das große Kehrblech nimmt viel Asche auf und der hohe Rand sorgt dafür, dass nichts verschüttet wird. Der Handfeger mit robusten Juteborsten erlaubt zudem eine effiziente Reinigung. Durch die Pulverbeschichtung sind der Kehrbesen und die Schaufel sehr stabil. Der Holzgriff setzt dabei nicht nur optisch Akzente, sondern liegt auch gut in der Hand. Nutze das Kehrset auch im Garten oder der Werkstatt.

Hinweis: Bitte achte darauf, dass die Handschaufel und der Handfeger nur für die Umlagerung abgekühlter Asche genutzt werden sollte.

Kehrgarnitur im Detail
- Maße Kehrblech H x B x T: ca. 15 x 21 x 39 cm / ca. 450 g
- Maße Handbesen H x B x T: ca. 28 x 15,5 x 5 cm / ca. 200 g
- Material: Eisen, Mangoholz, Jute
- Farbe: Schwarz, Braun

Kehrschaufel mit Handfeger im Set
- Einfache Reinigung von Kamin, Ofen und Grill
- Hoher Rand des Kehrblechs gegen Verschütten von Asche
- Robuster Handfeger mit natürlichen Juteborsten
- Edles Design aus schwarzem Metall und Holzgriff
- Vielseitig verwendbar in Haus, Garten, Werkstatt uvm.

Lieferumfang
- 1x Ascheschaufel
- 1x Kaminbesen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Braun
Gewicht:
0.66 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
39 cm
Breite:
21 cm
Weitere Suchbegriffe: kehrgarnitur, aschebesen, ascheschaufel, besen set, blechschaufel, glutschaufel, handbesen, handfeger, handkehrer, handschaufel, kamin kehrgarnitur, kamin reinigungsset, kamin set, kaminbesen, kaminbürste, kaminschaufel, kaminzubehör, kehrbesen, kehrblech, kehrbürste, kehrfeger, kehrschaufel, kehrschaufel set, kehrset, kohlenschaufel, kohleschaufel, metall kehrblech, metallschaufel, ofen kehrset, schaufel, außen, auto, blech, eisen, für kaminofen, für ofen, holz, kamin, kaminofen, klein, metall, naturborsten, schwarz, set, stabil, ascheschaufel klein, besen und kehrschaufel set, handfeger außen, handfeger und schaufel, handfeger und schaufel metall, kaminbesen klein, kaminbesteck kurzer griff, kaminschaufel und besen, kehrblech kamin, kehrblech schwarz, kehrgarnitur metall, schaufel und besen set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.