Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Organizer in Natur - (B)33 x (H)9 x (T)21 cm 10047998_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Organizer in Natur - (B)33 x (H)9 x (T)21 cm 10047998_0
Schreibtisch Organizer in Natur - (B)33 x (H)9 x (T)21 cm 10047998_0
Schreibtisch Organizer in Natur - (B)33 x (H)9 x (T)21 cm 10047998_0
Schreibtisch Organizer in Natur - (B)33 x (H)9 x (T)21 cm 10047998_0
Schreibtisch Organizer in Natur - (B)33 x (H)9 x (T)21 cm 10047998_0
Schreibtisch Organizer in Natur - (B)33 x (H)9 x (T)21 cm 10047998_0
Schreibtisch Organizer in Natur - (B)33 x (H)9 x (T)21 cm 10047998_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047998_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047998_0
EAN/GTIN:
     4052025479985
Suchbegriffe:
allzweckkiste
aufbewahr boxen
aufbewahrungsbox
aufbewahrungskiste

Sorge mit dem Organizer aus natürlichem Bambus für mehr Ordnung und Übersichtlichkeit auf Deinem Schreibtisch. Mit seinen 9 Fächern bietet er viel Stauraum für Briefe, Notizzettel und vieles mehr. Die Schreibtischbox aus Bambus ziert mit ihrer natürlichen Maserung jeden Arbeitsplatz, ob im Büro, Arbeits- oder Jugendzimmer. Aber auch im Bad überzeugt der Bambus-Organizer und verwahrt Kosmetik oder Nagellack übersichtlich und griffbereit auf.

Schreibtisch Organizer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 9 x 33 x 21 cm
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Material: Bambus, MDF
- Farbe: Natur

Aufbewahrungsbox mit 9 Fächern
- Fach links oben H x B x T: ca. 8 x 15,5 x 6 cm
- Fach links Mitte H x B x T: ca. 6 x 15,5 x 6 cm
- Fach links unten H x B x T: ca. 4,5 x 15,5 x 6 cm
- Fach rechts unten Hx B x T: ca. 5,5 x 15,5 x 9,5 cm
- Fach rechts oben H x B x T: ca. 8 x 4,5 x 9,5 cm
- 2 kleine Fächer obere Reihe H x B x T: ca. 7 x 4,5 x 4,5 cm
- 2 kleine Fächer untere Reihe H x B x T: ca. 8 x 4,5 x 4,5 cm

Praktischer Büro-Organizer aus Bambus
- 9 Fächer in unterschiedlichen Größen zur Aufbewahrung
- Organizer für Bürobedarf wie Stifte, Notiz- und Klebezettel
- Ideal für Schreibtische im Home-Office oder im Büro
- Perfekt auch im Bad für Lippenstifte, Nagellack und Co.
- Natürliche Maserung aus Bambus als Blickfang
- Griffbereite Aufbewahrung dank offenem Design

Lieferumfang
- 1x Bambus-Organizer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.65 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
21 cm
Breite:
33 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.