Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderschrank Hängeregal in Grau - (B)30 x (H)131 x (T)30 cm 10048061_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderschrank Hängeregal in Grau - (B)30 x (H)131 x (T)30 cm 10048061_0
Kleiderschrank Hängeregal in Grau - (B)30 x (H)131 x (T)30 cm 10048061_0
Kleiderschrank Hängeregal in Grau - (B)30 x (H)131 x (T)30 cm 10048061_0
Kleiderschrank Hängeregal in Grau - (B)30 x (H)131 x (T)30 cm 10048061_0
Kleiderschrank Hängeregal in Grau - (B)30 x (H)131 x (T)30 cm 10048061_0
Kleiderschrank Hängeregal in Grau - (B)30 x (H)131 x (T)30 cm 10048061_0
Kleiderschrank Hängeregal in Grau - (B)30 x (H)131 x (T)30 cm 10048061_0
Kleiderschrank Hängeregal in Grau - (B)30 x (H)131 x (T)30 cm 10048061_0
Kleiderschrank Hängeregal in Grau - (B)30 x (H)131 x (T)30 cm 10048061_0
Kleiderschrank Hängeregal in Grau - (B)30 x (H)131 x (T)30 cm 10048061_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048061_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048061_0
EAN/GTIN:
     4052025480615
Suchbegriffe:
Hängeregal
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
kleiderschrank

Mit diesem Hängeregal bringst Du Ordnung in Deinen Kleiderschrank und sorgst für zusätzlichen Stauraum an der Kleiderstange. Der Hängeorganizer verfügt über 6 Fächer und eignet sich zum Verstauen von Kleidung und Accessoires. Die verstärkten Böden sorgen dabei für die nötige Stabilität des Stoffregals, das ganz einfach mithilfe von 2 Metallhaken aufgehängt wird. Bei Nichtgebrauch lässt sich der Schrankorganizer platzsparend zusammenfalten und kann auch wunderbar beim Camping zum Einsatz kommen.

Kleiderschrank Hängeregal im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 131 x 30 x 30 cm
- Höhe ohne Haken: ca. 119 cm
- Innenmaße je Fach H x B x T: ca. 19,5 x 29,5 x 29,5 cm
- Max. Traglast je Fach: ca. 2,5 kg
- Gewicht: ca. 790 g
- Material: Polyester, Kunststoff, Pappe
- Farbe: Grau, Schwarz

Platzsparender Kleiderschrank-Organizer zum Hängen
- Schaffe zusätzlichen Ablageplatz im Kleiderschrank
- Zum Aufhängen an der Kleiderstange mithilfe von Haken
- 6 geräumige Fächer für Kleidung, Schuhe und Accessoires
- Fertigung aus Polyester und Kunststoff mit verstärkten Böden
- Lässt sich schnell zusammenfalten und auf Reisen mitnehmen
- Die Reinigung mit einem feuchten Tuch wird empfohlen
- 2 seitliche Netztaschen als zusätzlicher Stauraum


Lieferumfang
- 1x Kleiderschrank-Hängeorganizer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Schwarz
Gewicht:
0.79 kg
Höhe:
131 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: camping hängeregal, camping hängeschrank, camping kleideraufbewahrung, camping organizer, faltregal, hängeaufbewahrung, hängefach, hängeorganizer, hängeregal, hängeschrank einsatz, hängeschrank organizer, kleiderschrank aufbewahrung, kleiderschrank einsatz, kleiderschrank hängeaufbewahrung, kleiderschrank hängefächer, kleiderschrank hängeorganizer, kleiderschrank hängeregal, kleiderschrank organisation, kleiderschrank organizer, kleiderschrankfächer, kleiderschrankzubehör, kleiderstange organizer, schrank einhängeregal, schrank hängeregal, schrank organizer, schrankaufbewahrungen, schuh hängeaufbewahrung, schuh hängeregal, spind organizer, stoff organizer, stoffhängeregal, stoffregal, 6 fächer, camping, falten, für kleiderschrank, grau, hängend, kleidung, stoff, zum aufhängen, zum hängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.