Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 x Prospektständer in Transparent - DIN A5 10048266_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 x Prospektständer in Transparent - DIN A5 10048266_0
10 x Prospektständer in Transparent - DIN A5 10048266_0
10 x Prospektständer in Transparent - DIN A5 10048266_0
10 x Prospektständer in Transparent - DIN A5 10048266_0
10 x Prospektständer in Transparent - DIN A5 10048266_0
10 x Prospektständer in Transparent - DIN A5 10048266_0
10 x Prospektständer in Transparent - DIN A5 10048266_0
10 x Prospektständer in Transparent - DIN A5 10048266_0
10 x Prospektständer in Transparent - DIN A5 10048266_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048266_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048266_0
EAN/GTIN:
     4052025482664
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Flyer, Prospekte und Broschüren präsentierst Du mit den transparenten Flyerständern wirkungsvoll auf Tisch und Tresen oder an der Wand. Vor allem auf Messen und Veranstaltungen, aber auch im Wartezimmer oder am Empfang und an der Rezeption setzt Du Deine Werbemittel mit den Prospektaufstellern für Kunden gut sichtbar in Szene. Die Broschürenhalter sind aus robustem Kunststoff gefertigt und eignen sich für sämtliche Flyer im DIN A5 Format.

Prospektständer 10er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 20 x 17,5 x 8,5 cm
- Maße Fach H x B x T: ca. 9 x 16,5 x 4,5 cm
- Format: DIN A5
- Traglast: je max. 3,5 kg
- Gewicht: je ca. 170 g
- Material: Acryl
- Farbe: Transparent

Flyerhalter für Tisch und Wand
- Für Flyer, Flugblätter, Prospekte im DIN A5 Format
- Werbemittel wirkungsvoll und dekorativ präsentieren
- Perfekt für Wartezimmer, Messen, Veranstaltungen
- Für Theke, Tresen, Tisch oder auch zur Wandmontage
- Transparentes Design rückt eingelegte Flyer in Vordergrund

Lieferumfang
- 10x Flyeraufsteller
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
1.69 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
17.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektaufsteller din a5 quer, tischprospekthalter, wandprospekthalter acryl, brochure display, brochure holder, brochure stand, broschüren ständer, broschürenaufsteller, broschürenhalter, broschürenständer, flyer aufbewahrung, flyer aufsteller, flyer dispenser, flyer display, flyer halter, flyer holder, flyer ständer, flyer wandhalter, flyer wandhalterung, flyerhalter, flyerständer, leaflet holder, prospekt wandhalter, prospekt wandhalterung, prospektaufsteller, prospekthalter, prospektspender, prospektständer, tisch prospekthalter, tischprospektständer, wandflyerhalter, wandprospekthalter, 10er set, a5, a5 hoch, acryl, din a5, hängend, outdoor, set, stehend, wand, wandmontage, zum aufhängen, prospekthalter a5, prospektständer a5, flyerständer a5, a5 prospekthalter, prospektständer tisch, aufsteller flyer, prospekthalter wand, prospektständer prospektaufsteller, wandprospekthalter a5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.