Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 x Fischbräter in Silber 10048403_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6 x Fischbräter in Silber 10048403_0
6 x Fischbräter in Silber 10048403_0
6 x Fischbräter in Silber 10048403_0
6 x Fischbräter in Silber 10048403_0
6 x Fischbräter in Silber 10048403_0
6 x Fischbräter in Silber 10048403_0
6 x Fischbräter in Silber 10048403_0
6 x Fischbräter in Silber 10048403_0
6 x Fischbräter in Silber 10048403_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048403_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048403_0
EAN/GTIN:
     4052025484033
Suchbegriffe:
Fischbräter
Grill-Fisch-Zange
Grill-Fischzange
Grillfisch-Zange
Mit dem Fischbräter im 6er Set wird das Grillen von Hering, Barsch, Dorade und Co. zum Vergnügen. Klappe den Fischwender einfach auf und lege das Grillgut ein. Dank des Metallrings ist die Fischgrillzange sicher verschlossen und Du kannst den Fisch leicht am Griff über dem Grill wenden. Nutze die Fischhalter auch für Gemüse oder Meeresfrüchte. Die Fisch-Grillhalter sind aus rostfreiem Edelstahl und nach der Verwendung schnell gereinigt. Ideal für gesellige Grillabende mit Freunden und Familie.

Fischbräter 6er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 54 x 12,5 cm
- Liegefläche Fische B x T: ca. 31,5 x 11,5 cm
- Gewicht: je ca. 240 g
- Material: Edelstahl
- Farbe: Silber

Grillkorb für Fisch
- Praktisches 6er Set für Grillabende mit Freunden und Familie
- Zum Grillen von Fisch, Meeresfrüchten, Gemüse uvm.
- Optimale Hitzeverteilung und gleichmäßiges Garen
- Sicher verschließbar - Einfaches Wenden des Inhalts
- Pflegeleichte Reinigung per Hand nach der Verwendung


Lieferumfang
- 6x Fischgriller
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1.45 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
54 cm
Weitere Suchbegriffe: fischbräter, barbecue zubehör, bbq zubehör, fisch grill, fisch grillhalter, fisch grillkorb, fisch zange, fischbräter set, fischgrill, fischgriller, fischgrillgitter, fischgrillzange, fischhalter, fischkorb, fischwender, fischzange, fischzangen, fish grill holder, fish roaster, grill fischhalter, grill gitter, grill korb, grill zubehör, grillguthalter, 6er, 6er set, edelstahl, fisch, für fisch, für grill, gitter, set, zubehör, zum grillen, fischzange zum grillen, fisch gitter grill, fisch gitter zum grillen, fisch grillen, fisch grillen gitter, fisch grillen zubehör, fisch grillzange edelstahl, fisch halterung grill, fischbräter edelstahl, fischbräter grill, fischgitter zum grillen, fischgriller edelstahl, fischgrillgitter edelstahl, fischgrillzange edelstahl, fischgrillzange groß, fischhalter für grill, fischhalter für grill edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.