Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 x Pylonen in Orange 10048413_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12 x Pylonen in Orange 10048413_0
12 x Pylonen in Orange 10048413_0
12 x Pylonen in Orange 10048413_0
12 x Pylonen in Orange 10048413_0
12 x Pylonen in Orange 10048413_0
12 x Pylonen in Orange 10048413_0
12 x Pylonen in Orange 10048413_0
12 x Pylonen in Orange 10048413_0
12 x Pylonen in Orange 10048413_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048413_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048413_0
EAN/GTIN:
     4052025484132
Suchbegriffe:
absperrbaken
absperrhütchen
absperrkegel
absperrpylon
Die Markierkegel mit Reflekor-Streifen sind das ideale Trainingszubehör für Fußball, Handball und viele weitere Sportarten. Auch im Pferdesport, beim Hundetraining oder als Verkehrskegel für Lern- und Übungszwecke können die Warnkegel zum Einsatz kommen. Als Spielfeldabgrenzung sind sie dabei ebenso geeignet, wie zum Aufstellen verschiedener Parcours- und Slalomstrecken. Die Markierungspylonen können drinnen und draußen verwendet werden und lassen sich bei Nichtgebrauch platzsparend stapeln.

Hinweis: Auf weichem Untergrund kannst Du die Kegel mit Heringen (nicht inklusive) zusätzlich befestigen.

Pylonen 12er Set im Detail 
- Maße je Kegel H x B x T: ca. 31 x 18,5 x 18,5 cm
- Höhe Reflektoren: ca. 8 cm 
- Gewicht: je ca. 160 g 
- Material: Kunststoff (PP)
- Farbe: Orange, Weiß

Stapelbare Multifunktionskegel für Fußball und mehr 
- Für Laufkurse, Spielfeldabgrenzungen, Slaloms uvm. 
- Praktisch im Sportunterricht, beim Fußballtraining etc. 
- Auch für Pferdesport oder Hundetraining geeignet 
- Als Verkehrshütchen beim Inliner- oder Fahrradfahren mit Kindern
- Gut sichtbar dank auffälligem Orange und Reflektor-Streifen
- Für die Nutzung im Indoor- und Outdoorbereich geeignet
- Bei Nichtnutzung platzsparend stapeln

Lieferumfang
- 12x Slalomkegel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange | Weiß
Gewicht:
1.91 kg
Höhe:
31 cm
Länge:
18.5 cm
Breite:
18.5 cm
Weitere Suchbegriffe: absperrung, agilitykegel, baustellenabsperrung, cones, fußball hütchen, fussballhütchen, fußballhütchenset, fußballkegel, fußballpylon, hütchen, hüttchen, kegel, leitkegel, markierkegel, markierungshütchen, markierungshüttchen, markierungskegel, markierungspylon, multifunktionskegel, parkplatzmarkierung, pilonen hüte, pilonen kegel, pilonenset, pylonen, pylonenset, sicherheitskegel, slalomhütchen, slalomkegel, slalompylon, sportcone, sporthütchen, sportpylon, straßenhütchen, strassenkegel, straßenpylon, traffic cone, trainingcone, trainingscone, trainingshütchen, trainingskegel, trainingspylon, verkehrshütchen, verkehrskegel, verkehrskegel hut, verkehrsleitkegel, warnhütchen, warnkegel, 30 cm, 30cm, agility, auto, baustelle, draußen, fahrschule, für kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.