Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Herrendiener mit Ablage, Bambus, HBT: 133x40x42 cm, Kleiderstuhl Schlafzimmer, Handtuchständer, natur/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Herrendiener mit Ablage, Bambus, HBT: 133x40x42 cm, Kleiderstuhl Schlafzimmer, Handtuchständer, natur/schwarz
Relaxdays Herrendiener mit Ablage, Bambus, HBT: 133x40x42 cm, Kleiderstuhl Schlafzimmer, Handtuchständer, natur/schwarz
Relaxdays Herrendiener mit Ablage, Bambus, HBT: 133x40x42 cm, Kleiderstuhl Schlafzimmer, Handtuchständer, natur/schwarz
Relaxdays Herrendiener mit Ablage, Bambus, HBT: 133x40x42 cm, Kleiderstuhl Schlafzimmer, Handtuchständer, natur/schwarz
Relaxdays Herrendiener mit Ablage, Bambus, HBT: 133x40x42 cm, Kleiderstuhl Schlafzimmer, Handtuchständer, natur/schwarz
Relaxdays Herrendiener mit Ablage, Bambus, HBT: 133x40x42 cm, Kleiderstuhl Schlafzimmer, Handtuchständer, natur/schwarz
Relaxdays Herrendiener mit Ablage, Bambus, HBT: 133x40x42 cm, Kleiderstuhl Schlafzimmer, Handtuchständer, natur/schwarz
Relaxdays Herrendiener mit Ablage, Bambus, HBT: 133x40x42 cm, Kleiderstuhl Schlafzimmer, Handtuchständer, natur/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048521_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048521_0
EAN/GTIN:
     4052025485214
Suchbegriffe:
Handtuchleiter
Handtuchständer
Herrendiener
handtuchständer schwarz
Mit dem Garderobenstuhl holst Du Dir eine praktische Kleiderablage nach Hause. Auf 3 Stangen und 2 Ablagen bietet der Wäschestuhl ausreichend Platz für Hosen, Oberteile, Krawatten und Schuhe, wobei die obere Ablage auch als Sitzfläche genutzt werden kann. Der vielseitige Herrenbutler eignet sich zudem als Handtuchständer für das Badezimmer, um Duschtücher und Kosmetikartikel abzulegen. Dank der Fertigung aus Bambus sorgt der Kleiderständer mit seinem warmen Farbton für ein natürliches Ambiente.

Herrendiener im Detail
- Maße H x B x T: ca. 133 x 40 x 42 cm
- Sitzfläche B x T: ca. 40 x 37,5 cm, max. 80 kg
- Untere Ablage B x T: ca. 35,5 x 33 cm, max. 15 kg
- Sprossen B: ca. 34,5 cm, je max. 3 kg
- Sprossenabstand: ca. 26 cm
- Gewicht: ca. 5,2 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur, Schwarz

Stummer Diener für Damen- und Herrenkleidung
- Für Hosen, Oberteile, Krawatten, Schuhe uvm.
- Viel Platz auf 3 Stangen, Ablage und Sitzfläche
- Ideal für Flur, Ankleide- und Schlafzimmer
- Auch als Handtuchablage im Bad verwendbar
- Fertigung aus Bambus für natürliches Flair

Lieferumfang
- 1x Kleiderdiener in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
5.11 kg
Höhe:
133 cm
Länge:
42 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: handtuchständer, herrendiener, ankleidestuhl, anzugständer, clothes butler, clothes valet, damendiener, flur butler, frauendiener, garderobenbutler, garderobendiener, garderobenständer, garderobenstuhl, handtuch butler, handtuchablage, handtuchhalter, herrenbutler, herrendienerstuhl, herrenständer, herrenstuhl, klamotten butler, klamotten diener, klamotten halter, klamotten ständer, klamottenablage, klamottenstuhl, kleiderablage, kleiderboy, kleiderbutler, kleiderdiener, kleiderhalter, kleiderständer, kleiderstuhl, standhandtuchhalter, stiller butler, stiller diener, stuhldiener, stummer diener, suit stands, valet stand, wäsche butler, wäschediener, wäschestuhl, ablage kleidung schlafzimmer, bambus handtuchhalter, butler kleiderständer, diener kleiderständer, handtuchhalter bad stehend, handtuchhalter bambus, handtuchhalter holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.