Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kaminbesteck, 5-tlg. Set, im Eimer, Schürhaken, Ascheschaufel, Besen, Zange & Ständer, Kamingarnitur, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kaminbesteck, 5-tlg. Set, im Eimer, Schürhaken, Ascheschaufel, Besen, Zange & Ständer, Kamingarnitur, schwarz
Relaxdays Kaminbesteck, 5-tlg. Set, im Eimer, Schürhaken, Ascheschaufel, Besen, Zange & Ständer, Kamingarnitur, schwarz
Relaxdays Kaminbesteck, 5-tlg. Set, im Eimer, Schürhaken, Ascheschaufel, Besen, Zange & Ständer, Kamingarnitur, schwarz
Relaxdays Kaminbesteck, 5-tlg. Set, im Eimer, Schürhaken, Ascheschaufel, Besen, Zange & Ständer, Kamingarnitur, schwarz
Relaxdays Kaminbesteck, 5-tlg. Set, im Eimer, Schürhaken, Ascheschaufel, Besen, Zange & Ständer, Kamingarnitur, schwarz
Relaxdays Kaminbesteck, 5-tlg. Set, im Eimer, Schürhaken, Ascheschaufel, Besen, Zange & Ständer, Kamingarnitur, schwarz
Relaxdays Kaminbesteck, 5-tlg. Set, im Eimer, Schürhaken, Ascheschaufel, Besen, Zange & Ständer, Kamingarnitur, schwarz
Relaxdays Kaminbesteck, 5-tlg. Set, im Eimer, Schürhaken, Ascheschaufel, Besen, Zange & Ständer, Kamingarnitur, schwarz
Relaxdays Kaminbesteck, 5-tlg. Set, im Eimer, Schürhaken, Ascheschaufel, Besen, Zange & Ständer, Kamingarnitur, schwarz
Relaxdays Kaminbesteck, 5-tlg. Set, im Eimer, Schürhaken, Ascheschaufel, Besen, Zange & Ständer, Kamingarnitur, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048609_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048609_0
EAN/GTIN:
     4052025486099
Suchbegriffe:
Kaminbesteck
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
Ein prasselndes Kaminfeuer bringt besonders an kalten und regnerischen Tagen Wärme und Gemütlichkeit in die eigenen vier Wände. Mit der Ofengarnitur sorgst Du nicht nur dafür, dass das Feuer lange brennt, sondern auch, dass der Kamin immer sauber bleibt. Im Mesh-Eimer ist das Feuerbesteck stets griffbereit und ordentlich aufbewahrt. Das Kaminofenzubehör besteht aus robustem Metall und ist dadurch besonders stabil und langlebig. Das geradlinige Design sorgt für einen modernen Look.

Kaminbesteck im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 56 x 17 cm
- Maße Eimer H x D: ca. 36 x 17 cm

- Gesamtgewicht Set: ca. 1,7 kg
- Material: Stahl, Edelstahl
- Farbe: Schwarz, Silber

Ofengarnitur im Eimer
- Länge Schürhaken: ca. 51,5 cm
- Länge Ascheschaufel: ca. 54 cm
- Länge Aschebesen: ca. 52 cm (Borsten ca. 6 cm)
- Länge Ofenzange: ca. 53 cm

5-teiliges Kaminzubehör im Set
- Ofenbesteck griffbereit im Mesh-Eimer aufbewahren
- Schlichtes Design in Schwarz mit Edelstahl-Griffen
- Mit Ascheschaufel, Besen, Schürhaken und Zange
- Feuerfestes Kamingeschirr aus robustem Metall
- Ausreichend lang für genügend Abstand zum Feuer
- Zum Hinstellen in Kamin- oder Ofennähe

Lieferumfang
- 1x Ofenbesen
- 1x Ascheschaufel
- 1x Kaminschürhaken
- 1x Kaminzange
- 1x Kaminbesteckhalter
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
1.65 kg
Höhe:
56 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: kaminbesteck schwarz, kaminbesteck, aschebesen, ascheschaufel, feuerbesteck, feuerhaken, feuerzange, fireplace tools, holzofen zubehör, kachelofen besteck, kachelofen zubehör, kamin besen, kamin besteck, kaminbesteck halter, kaminbesteck set, kamingarnitur, kamingeschirr, kaminhaken, kaminkehrset, kaminofen besteck, kaminofen geschirr, kaminofen kehrset, kaminofenzubehör, kaminschaufel, kaminschürhaken, kaminset, kaminutensilien, kaminwerkzeug, kaminzange, kamin zubehör, kamin zubehör set, ofenbesen, ofenbesteck set, ofengarnitur, ofen werkzeug, ofen zubehör, schürhaken, schürhaken set, ascheschaufel für kaminofen, feuerhaken schürhaken, kamin zubehör besteck, kamin zubehör innen, kaminbesteck einzeln, kaminbesteck klein, kaminbesteck holz, kaminschaufel und besen, kaminzange für holz, kaminzubehör set modern, ofen zubehör kamin, ofenbesteck kaminbesteck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.