Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Silikon Eiswürfelform, 3er Set, wiederverwendbar, Silikonform, 37 sechseckige Eiswürfel, mit Deckel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Silikon Eiswürfelform, 3er Set, wiederverwendbar, Silikonform, 37 sechseckige Eiswürfel, mit Deckel, schwarz
Relaxdays Silikon Eiswürfelform, 3er Set, wiederverwendbar, Silikonform, 37 sechseckige Eiswürfel, mit Deckel, schwarz
Relaxdays Silikon Eiswürfelform, 3er Set, wiederverwendbar, Silikonform, 37 sechseckige Eiswürfel, mit Deckel, schwarz
Relaxdays Silikon Eiswürfelform, 3er Set, wiederverwendbar, Silikonform, 37 sechseckige Eiswürfel, mit Deckel, schwarz
Relaxdays Silikon Eiswürfelform, 3er Set, wiederverwendbar, Silikonform, 37 sechseckige Eiswürfel, mit Deckel, schwarz
Relaxdays Silikon Eiswürfelform, 3er Set, wiederverwendbar, Silikonform, 37 sechseckige Eiswürfel, mit Deckel, schwarz
Relaxdays Silikon Eiswürfelform, 3er Set, wiederverwendbar, Silikonform, 37 sechseckige Eiswürfel, mit Deckel, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048630_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048630_0
EAN/GTIN:
     4052025486303
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
Silikonform
eiswürfel silikonform
Kühle Deine Getränke mit den Eiswürfeln aus den Silikonformen im 3er Set. Dank des flexiblen Silikons lassen sich die Eiswürfel gut lösen und sind so auch einzeln entnehmbar. Die sechseckigen Eisbrocken sind dekorativ und kühlen Cocktails oder Softdrinks. Die wiederverwendbaren Eis-Bereiter sind BPA-frei und lassen sich auch in der Spülmaschine reinigen. Fülle die Eiswürfel Behälter nicht bis zum Rand, da sich das Eis ausdehnt. Der Deckel hilft gegen das Verschütten von Wasser.
 
Silikon Eiswürfelform 3er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 2,5 x 21 x 13 cm
- Maße je Fach H x B x T: ca. 2 x 2,5 x 2,5 cm
- Gewicht: je ca. 130 g
- Material: Silikon
- Farbe: Schwarz
 
Eiswürfelbereiter für sechseckige Eiswürfel
- Einfache Entnahme dank flexiblem Silikon
- Zum Kühlen von Cocktails, Eistee, Saft uvm.
- Einfrieren von Früchten, Saucen und Brei
- Dekorativer Hingucker in jedem Drink
- Mit Deckel gegen Verschütten von Wasser
- BPA-freie Form in der Spülmaschine reinigen
 
Lieferumfang
- 3x Eiswürfelformer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Gewicht:
0.39 kg
Höhe:
2.5 cm
Länge:
13 cm
Breite:
21 cm
Weitere Suchbegriffe: eiswürfel form, Silikon Eiswürfelform, eis behälter, eis bereiter, eis gießbehälter, eis gießform, eiswürfel box, eiswürfel gefäß, eiswürfelbehälter, eiswürfelform, eiswürfelformer, ice cube mold, ice cube tray, ice form, ice mold, ice tray, silicone ice cube tray, silikon eiswürfelform, silikonform, big ice cube tray, cocktail eiswürfel, eis würfelform, eiswürfel groß, eiswürfel groß eckig, eiswürfel silikon, eiswürfelbehälter silikon, eiswürfelform gin, eiswürfelform groß, eiswürfelform silikon, große eiswürfel, große eiswürfelform, grosse eiswürfelform sechseckig, große eiswürfelform silikon, ice cube maker silikon, ice cube moulds & trays, ice cube tray silicone, ice maker silikon, ice trays for freezer, icecube silikon, press-eiswürfelbereiter box, silikon eiswürfel, silikon eiswürfelform groß, silikonform eiswürfel, sphere ice mold, whiskey eiswürfel, 3er set, cocktail, eckig, eis, eiswürfel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.