Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Eiswürfelform, 2er Set, wiederverwendbar, aus Silikon, 4,5 cm Kugeln, 4 einzelne Eiskugeln, Eisgießform, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Eiswürfelform, 2er Set, wiederverwendbar, aus Silikon, 4,5 cm Kugeln, 4 einzelne Eiskugeln, Eisgießform, grün
Relaxdays Eiswürfelform, 2er Set, wiederverwendbar, aus Silikon, 4,5 cm Kugeln, 4 einzelne Eiskugeln, Eisgießform, grün
Relaxdays Eiswürfelform, 2er Set, wiederverwendbar, aus Silikon, 4,5 cm Kugeln, 4 einzelne Eiskugeln, Eisgießform, grün
Relaxdays Eiswürfelform, 2er Set, wiederverwendbar, aus Silikon, 4,5 cm Kugeln, 4 einzelne Eiskugeln, Eisgießform, grün
Relaxdays Eiswürfelform, 2er Set, wiederverwendbar, aus Silikon, 4,5 cm Kugeln, 4 einzelne Eiskugeln, Eisgießform, grün
Relaxdays Eiswürfelform, 2er Set, wiederverwendbar, aus Silikon, 4,5 cm Kugeln, 4 einzelne Eiskugeln, Eisgießform, grün
Relaxdays Eiswürfelform, 2er Set, wiederverwendbar, aus Silikon, 4,5 cm Kugeln, 4 einzelne Eiskugeln, Eisgießform, grün
Relaxdays Eiswürfelform, 2er Set, wiederverwendbar, aus Silikon, 4,5 cm Kugeln, 4 einzelne Eiskugeln, Eisgießform, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048637_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048637_0
EAN/GTIN:
     4052025486372
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
Silikonform
eiswürfel silikonform
Mit diesen Eiswürfelformen aus flexiblem Silikon kannst Du ganz leicht vier kugelförmige Eiswürfel herstellen. Das praktische Design macht das Befüllen und Entnehmen der Eiswürfel zum Kinderspiel. Die großen Eisbrocken sind dekorativ und kühlen Whiskey, Eistee oder Softdrinks über lange Zeit. Zudem lassen sich die lebensmittelechten Eisgießbehälter einfach wiederverwenden und leicht reinigen. Fülle die Eiswürfel Behälter nicht bis zum Rand, da sich das Eis ausdehnt.
 
Eiswürfelform 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 5 x 12,5 x 12,5 cm
- Maße Fach D: ca. 4,5 cm
- Gewicht: je ca. 130 g
- Material: Silikon
- Farbe: Grün
 
Eiswürfelbereiter für große Eiswürfel
- Einfache Entnahme dank flexiblem Silikon
- 4 Fächer für große, runde Eiswürfel – Lange Kühlung
- Zum Kühlen von Whisky, Cocktails, Eistee, uvm.
- Kompakte Form ideal für Dein Gefrierfach
- Dekorativer Hingucker in jedem Drink

Strapazierfähige Silikonform
- Temperaturbeständige Eiswürfelform
- Lebensmittelechtes Silikon ist frei von BPA
- Form lässt sich in der Spülmaschine reinigen
 
Lieferumfang
- 2x Eiswürfelformer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
12.5 cm
Weitere Suchbegriffe: eiswürfel form, eis behälter, eis bereiter, eis gießbehälter, eis gießform, eisball maker, eiskugelformer, eiswürfel box, eiswürfel gefäß, eiswürfelform, eiswürfelformer, ice cube mold, ice cube tray, ice form, ice mold, ice tray, kugel eiswürfelform, silicone ice cube tray, silikon eiswürfelform, silikonform, big ice cube tray, cocktail eiswürfel, crushed ice maker, eis cube maker, eis kugeln form, eis würfelform, eiskugelform rund groß, eiskugelform silikon, eiskugeln für getränke, eiswürfel ball, eiswürfel form kugel, eiswürfel form rund, eiswürfel groß, eiswürfel kugel, eiswürfel kugel groß, eiswürfel kugel presse, eiswürfel kugelform, eiswürfel rund, eiswürfel rund groß, eiswürfel rund kugel, eiswürfel silikon, eiswürfel silikon kugel, eiswürfel silikon rund, eiswürfelbehälter für gefrierschrank, eiswürfelbehälter kugel, eiswürfelbehälter mit deckel, eiswürfelbehälter rund, eiswürfelbehälter runde eiswürfel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.