Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Eiswürfelform rund, 4er Set, wiederverwendbar, 2,5 cm Kugeln, 33 einzelne Eiskugeln, Eisgießform, PP, türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Eiswürfelform rund, 4er Set, wiederverwendbar, 2,5 cm Kugeln, 33 einzelne Eiskugeln, Eisgießform, PP, türkis
Relaxdays Eiswürfelform rund, 4er Set, wiederverwendbar, 2,5 cm Kugeln, 33 einzelne Eiskugeln, Eisgießform, PP, türkis
Relaxdays Eiswürfelform rund, 4er Set, wiederverwendbar, 2,5 cm Kugeln, 33 einzelne Eiskugeln, Eisgießform, PP, türkis
Relaxdays Eiswürfelform rund, 4er Set, wiederverwendbar, 2,5 cm Kugeln, 33 einzelne Eiskugeln, Eisgießform, PP, türkis
Relaxdays Eiswürfelform rund, 4er Set, wiederverwendbar, 2,5 cm Kugeln, 33 einzelne Eiskugeln, Eisgießform, PP, türkis
Relaxdays Eiswürfelform rund, 4er Set, wiederverwendbar, 2,5 cm Kugeln, 33 einzelne Eiskugeln, Eisgießform, PP, türkis
Relaxdays Eiswürfelform rund, 4er Set, wiederverwendbar, 2,5 cm Kugeln, 33 einzelne Eiskugeln, Eisgießform, PP, türkis
Relaxdays Eiswürfelform rund, 4er Set, wiederverwendbar, 2,5 cm Kugeln, 33 einzelne Eiskugeln, Eisgießform, PP, türkis
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048639_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048639_0
EAN/GTIN:
     4052025486396
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
eiswürfel form
Halte Deine Getränke im Sommer mit diesen runden Eiswürfelformen angenehm kühl. In den praktischen Eisbehältern lassen sich 33 kleine Eiskugeln herstellen. Die Eisgießbehälter aus wiederverwendbarem Kunststoff sind leicht zu reinigen und platzsparend im Gefrierschrank zu verstauen. Das moderne Design macht sie nicht nur funktional, sondern auch zu einem dekorativen Element in Deiner Küche oder Bar. Mit diesem Set bist Du bestens ausgestattet für erfrischende Getränke und Cocktails.
 
Runde Eiswürfelform 4er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 3 x 24,5 x 14,5 cm
- Maße Fach D: ca. 2,5 cm
- Gewicht: je ca. 80 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Türkis
 
Eiswürfelbereiter für Eiskugeln
- Einfache Herstellung von Eiskugeln im Gefrierfach
- 33 Fächer für kleine, runde Eiswürfel – Lange Kühlung
- Zum Kühlen von Whisky, Cocktails, Eistee, uvm.
- Mit praktischer Einfüllöffnung zum Befüllen
- Dekorativer Hingucker in jedem Drink - Ideal für Partys

Strapazierfähige Eiswürfellbox
- Temperaturbeständige Eiswürfelform
- Lebensmittelecht und frei von BPA
- Form lässt sich in der Spülmaschine reinigen
 
Lieferumfang
- 4x Eiswürfelformer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Türkis
Gewicht:
0.7 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
14.5 cm
Breite:
24.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Eiswürfelform rund, eis behälter, eis bereiter, eis gießbehälter, eis gießform, eisball maker, eiskugelformer, eiswürfel box, eiswürfel gefäß, eiswürfelform, eiswürfelformer, ice ball maker, ice cube mold, ice cube tray, ice form, ice mold, ice tray, kugel eiswürfelform, big ice cube tray, cocktail eiswürfel, crushed ice maker, eis cube maker, eis kugeln form, eis würfelform, eiskugelform rund klein, eiskugeln für getränke, eiswürfel ball, eiswürfel form kugel, eiswürfel form rund, eiswürfel groß, eiswürfel kugel, eiswürfel kugel klein, eiswürfel kugel presse, eiswürfel kugelform, eiswürfel rund, eiswürfel rund klein, eiswürfel rund kugel, eiswürfelbehälter für gefrierschrank, eiswürfelbehälter kugel, eiswürfelbehälter mit deckel, eiswürfelbehälter rund, eiswürfelbehälter runde eiswürfel, eiswürfelbereiter für gefrierschrank, eiswürfelform für runde eiswürfel, eiswürfelform gin, eiswürfelform klein, eiswürfelform kugel, eiswürfelform kugel klein, eiswürfelform mini
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.