Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Totenkopf Eiswürfelform, 2er Set, Silikon, Halloween, 4 einzelne Totenköpfe, Eisgießform, Gothic-Stil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Totenkopf Eiswürfelform, 2er Set, Silikon, Halloween, 4 einzelne Totenköpfe, Eisgießform, Gothic-Stil, schwarz
Relaxdays Totenkopf Eiswürfelform, 2er Set, Silikon, Halloween, 4 einzelne Totenköpfe, Eisgießform, Gothic-Stil, schwarz
Relaxdays Totenkopf Eiswürfelform, 2er Set, Silikon, Halloween, 4 einzelne Totenköpfe, Eisgießform, Gothic-Stil, schwarz
Relaxdays Totenkopf Eiswürfelform, 2er Set, Silikon, Halloween, 4 einzelne Totenköpfe, Eisgießform, Gothic-Stil, schwarz
Relaxdays Totenkopf Eiswürfelform, 2er Set, Silikon, Halloween, 4 einzelne Totenköpfe, Eisgießform, Gothic-Stil, schwarz
Relaxdays Totenkopf Eiswürfelform, 2er Set, Silikon, Halloween, 4 einzelne Totenköpfe, Eisgießform, Gothic-Stil, schwarz
Relaxdays Totenkopf Eiswürfelform, 2er Set, Silikon, Halloween, 4 einzelne Totenköpfe, Eisgießform, Gothic-Stil, schwarz
Relaxdays Totenkopf Eiswürfelform, 2er Set, Silikon, Halloween, 4 einzelne Totenköpfe, Eisgießform, Gothic-Stil, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048640_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048640_0
EAN/GTIN:
     4052025486402
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
Silikonform
eiswürfel silikonform
Mit diesem 2er Set Totenkopf Eiswürfelformen wird jedes Getränk zu einem echten Hingucker. Die wiederverwendbaren Silikonformen in schickem Schwarz sind nicht nur praktisch, sondern verleihen Getränken auch eine gruselige Note. Jede Eisgießform verfügt über vier Totenkopf-Formen und ist leicht zu handhaben. Zudem lassen sich die Eiswürfelformer schnell und einfach reinigen. Das moderne Gothic Design sorgt für eine einzigartige und gruselige Atmosphäre, perfekt für alle, die das Besondere lieben.
 
Totenkopf Eiswürfelform 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 4,5 x 8,5 x 11,5 cm
- Maße Totenkopf H x B x T: ca. 4 x 3 x 4,5 cm
- Gewicht: je ca. 90 g
- Material: Silikon
- Farbe: Schwarz
 
Eiswürfelbereiter für große Eiswürfel
- Einfache Entnahme dank flexiblem Silikon
- Für je 4 Eiswürfel in Totenkopfform – Lange Kühlung
- Zum Kühlen von Whisky, Cocktails, Eistee, uvm.
- Kompakte Form ideal für Dein Gefrierfach
- Ideal für Halloween- und Mottopartys'
- Dekorativer Hingucker in jedem Drink

Strapazierfähige Silikonform
- Temperaturbeständige Eiswürfelform
- Lebensmittelechtes Silikon ist frei von BPA
- Form lässt sich in der Spülmaschine reinigen
 
Lieferumfang
- 2x Eiswürfelformer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
4.5 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
8.5 cm
Weitere Suchbegriffe: eiswürfel form, totenkopf eiswürfelform, eis behälter, eis bereiter, eis gießbehälter, eis gießform, eiswürfel box, eiswürfel gefäß, eiswürfelform, eiswürfelformer, halloween eiswürfelform, halloween silikonform, ice cube mold tray, ice form, ice mold, ice tray, silicone ice cube tray, silikon eiswürfelform, silikonform, totenkopf silikonform, eiswürfel halloween, eiswürfel totenkopf, eiswürfelbehälter für gefrierschrank, eiswürfelbehälter silikon, eiswürfelbereiter für gefrierschrank, eiswürfelform halloween, eiswürfelform lustig, eiswürfelform silikon, eiswürfelform totenkopf, halloween eiswürfel, halloween silikon, lustige eiswürfelform, silikonform eiswürfel, silikonform halloween, silikonform totenkopf, totenkopf eiswürfel, totenkopf form silikon, totenkopf silikonform mini, 2er set, eiswürfel, for freezer, für gefrierschrank, gothic, groß, halloween, ice cube, ice würfel, schwarz, silikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.