Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Eiswürfelform mit Deckel, 3er Set, Diamantform, je 24 Mulden, Silikon, Eiswürfelschale, blau/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Eiswürfelform mit Deckel, 3er Set, Diamantform, je 24 Mulden, Silikon, Eiswürfelschale, blau/transparent
Relaxdays Eiswürfelform mit Deckel, 3er Set, Diamantform, je 24 Mulden, Silikon, Eiswürfelschale, blau/transparent
Relaxdays Eiswürfelform mit Deckel, 3er Set, Diamantform, je 24 Mulden, Silikon, Eiswürfelschale, blau/transparent
Relaxdays Eiswürfelform mit Deckel, 3er Set, Diamantform, je 24 Mulden, Silikon, Eiswürfelschale, blau/transparent
Relaxdays Eiswürfelform mit Deckel, 3er Set, Diamantform, je 24 Mulden, Silikon, Eiswürfelschale, blau/transparent
Relaxdays Eiswürfelform mit Deckel, 3er Set, Diamantform, je 24 Mulden, Silikon, Eiswürfelschale, blau/transparent
Relaxdays Eiswürfelform mit Deckel, 3er Set, Diamantform, je 24 Mulden, Silikon, Eiswürfelschale, blau/transparent
Relaxdays Eiswürfelform mit Deckel, 3er Set, Diamantform, je 24 Mulden, Silikon, Eiswürfelschale, blau/transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048645_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048645_0
EAN/GTIN:
     4052025486457
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
Silikonform
eiswürfel silikonform
Mit der Eiswürfelform im 3er Set stellst Du ganz einfach Eiswürfel für Cocktails, Wasser, Softdrinks uvm. her. Dank des Deckels wird der Inhalt nicht verschüttet und Du kannst die Formen praktisch im Gefrierschrank aufeinander stapeln. Durch die Flexibilität der Silikonformen lassen sich auch einzelne Eiswürfel ganz unkompliziert entnehmen. Mit den Eiswürfeln in Diamantform hältst Du nicht nur Deine Getränke kühl, sondern verleihst ihnen zudem auch eine elegante Note.

Eiswürfelform 3er Set im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 3 x 20,5 x 12,5 cm
- Maße je Mulde H x B x T: ca. 2,5 x 2,5 x 2,5 cm
- Gewicht: je ca. 170 g
- Material: Silikon
- Farbe: Blau, Transparent

Eiswürfelschalen mit Deckel
- 3er Set zur Herstellung von 24 Eiswürfeln je Form
- Dekorative Eiswürfel in Form eines Diamanten
- Deckel gegen Verschütten und Annahme von Gerüchen
- Eiswürfel zum Kühlen von Wasser, Cocktails, Limonade etc.
- Flexibles Silikon ermöglicht leichte Entnahme der Eiswürfel
- Gefrierformen einfach in der Spülmaschine reinigen
- Die praktischen Eiswürfelbehälter sind stapelbar

Lieferumfang
- 3x Eiswürfelform
- 3x Deckel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Transparent
Gewicht:
0.51 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
20.5 cm
Weitere Suchbegriffe: eiswürfel form, eisformen, eis silikon behälter, eisgießform, eiswürfel gefäß, eiswürfel gefrierbehälter, eiswürfel gefrierbox, eiswürfel gießbehälter, eiswürfel gießform, eiswürfel silikon behälter, eiswürfelbehälter, eiswürfelbox, eiswürfelform, eiswürfelform set, eiswürfelschale, gefrierform, ice cube, ice cube mold, ice cube tray, ice cubes tray, silikon eiswürfelform, silikonform, eiswuerfelbehaelter mit deckel, eiswuerfelbehaelter silikon, eiswürfel behälter mit deckel, eiswürfel deckel, eiswürfel diamant, eiswürfel diamantform, eiswürfel mit deckel, eiswürfel silikon, eiswurfelbehaelter deckel, eiswürfelbehälter deckel, eiswürfelbehälter mit deckel, eiswürfelbehälter mit deckel bpa frei, eiswürfelbehälter mit deckel silikon, eiswürfelbehälter silikon, eiswürfelbehälter silikon mit deckel, eiswürfelbereiter silikon, eiswürfelform aus silikon, eiswürfelform bpa frei, eiswürfelform deckel, eiswürfelform diamant, eiswürfelform groß, eiswürfelform mit deckel, eiswürfelform silikon, eiswürfelform silikon mit deckel, eiswürfelformen & eiswürfelschalen, eiswürfelformen mit deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.