Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 8 Fächer, Stoff, HBT: 140x36x20 cm, Camping, Kleideraufbewahrung hängend, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 8 Fächer, Stoff, HBT: 140x36x20 cm, Camping, Kleideraufbewahrung hängend, grau
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 8 Fächer, Stoff, HBT: 140x36x20 cm, Camping, Kleideraufbewahrung hängend, grau
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 8 Fächer, Stoff, HBT: 140x36x20 cm, Camping, Kleideraufbewahrung hängend, grau
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 8 Fächer, Stoff, HBT: 140x36x20 cm, Camping, Kleideraufbewahrung hängend, grau
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 8 Fächer, Stoff, HBT: 140x36x20 cm, Camping, Kleideraufbewahrung hängend, grau
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 8 Fächer, Stoff, HBT: 140x36x20 cm, Camping, Kleideraufbewahrung hängend, grau
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 8 Fächer, Stoff, HBT: 140x36x20 cm, Camping, Kleideraufbewahrung hängend, grau
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 8 Fächer, Stoff, HBT: 140x36x20 cm, Camping, Kleideraufbewahrung hängend, grau
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 8 Fächer, Stoff, HBT: 140x36x20 cm, Camping, Kleideraufbewahrung hängend, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048658_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048658_0
EAN/GTIN:
     4052025486587
Suchbegriffe:
Hängeregal
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
kleider schrank
Mit diesem Hängeregal bringst Du Ordnung in Deinen Kleiderschrank und sorgst für zusätzlichen Stauraum. In 8 offenen Fächern finden Kleidungsstücke, Handtücher oder auch Schuhe einen neuen Platz. Die verstärkten Böden sorgen dabei für die nötige Stabilität des Stoffregals, das du dank Schlaufen ganz einfach an der Kleiderstange aufhängen kannst. Bei Nichtgebrauch lässt sich das Schrankhängeregal platzsparend zusammenfalten und kann auch wunderbar beim Camping zum Einsatz kommen.

Hängeregal Kleiderschrank im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 140 x 36 x 20 cm
- Höhe ohne Schlaufen: ca. 136 cm
- Innenmaße je Fach H x B x T: ca. 17 x 33,5 x 19 cm
- Max. Traglast: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 580 g
- Material: Baumwolle, Polyester, Pappe

Hängender Kleiderschrank-Organizer aus Stoff
- Schafft zusätzlichen Ablageplatz im Kleiderschrank 
- Zum einfachen Aufhängen an der Kleiderstange
- 8 Fächer für Kleidung, Schuhe, Accessoires, Handtücher etc. 
- Stabile Fertigung aus robustem Stoff mit verstärkten Böden
- Lässt sich schnell zusammenfalten und auf Reisen mitnehmen 

Lieferumfang
- 1x Kleiderschrank-Hängeorganizer 
- Ohne Haken
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.58 kg
Höhe:
140 cm
Länge:
20 cm
Breite:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: Hängeregal Kleiderschrank, ..., camping hängeregal, camping hängeschrank, camping kleideraufbewahrung, camping organizer, camping schrank organizer, closet organizer, faltregal, hänge organizer, hängeaufbewahrung, hängefach, hängeregal, hängeregal organizer, hängeschrank einsatz, hängeschrank organizer, hängeutensilo, hanging organizer, hanging shelf, hanging storage, kleiderschrank aufbewahrung, kleiderschrank einsatz, kleiderschrank hängeaufbewahrung, kleiderschrank hängefächer, kleiderschrank hängeorganizer, kleiderschrank hängeregal, kleiderschrank ordnungssystem, kleiderschrank organisation, kleiderschrank organizer, kleiderschrank zubehör, kleiderschrankfächer, kleiderstange organizer, schrank einhängeregal, schrank hängeregal, schrank organizer, schrankaufbewahrungen, schuh hängeaufbewahrung, schuh hängeregal, spind organizer, spint organisation, spint organisator, stoff organizer, stoffhängeregal, stoffregal, wardrobe organizer, wohnwagen schrank organizer, aufbewahrung hängend, aufbewahrung kleiderschrank, fächer für kleiderschrank, hängeaufbewahrung camping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.