Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 3 Fächer, Stoff, HBT: 70 x 30 x 30 cm, Camping, Kleideraufbewahrung hängend, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 3 Fächer, Stoff, HBT: 70 x 30 x 30 cm, Camping, Kleideraufbewahrung hängend, grau
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 3 Fächer, Stoff, HBT: 70 x 30 x 30 cm, Camping, Kleideraufbewahrung hängend, grau
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 3 Fächer, Stoff, HBT: 70 x 30 x 30 cm, Camping, Kleideraufbewahrung hängend, grau
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 3 Fächer, Stoff, HBT: 70 x 30 x 30 cm, Camping, Kleideraufbewahrung hängend, grau
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 3 Fächer, Stoff, HBT: 70 x 30 x 30 cm, Camping, Kleideraufbewahrung hängend, grau
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 3 Fächer, Stoff, HBT: 70 x 30 x 30 cm, Camping, Kleideraufbewahrung hängend, grau
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 3 Fächer, Stoff, HBT: 70 x 30 x 30 cm, Camping, Kleideraufbewahrung hängend, grau
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 3 Fächer, Stoff, HBT: 70 x 30 x 30 cm, Camping, Kleideraufbewahrung hängend, grau
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 3 Fächer, Stoff, HBT: 70 x 30 x 30 cm, Camping, Kleideraufbewahrung hängend, grau
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 3 Fächer, Stoff, HBT: 70 x 30 x 30 cm, Camping, Kleideraufbewahrung hängend, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048665_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048665_0
EAN/GTIN:
     4052025486655
Suchbegriffe:
Hängeregal
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
kleider schrank
Mit diesem Hängeregal bringst Du Ordnung in Deinen Kleiderschrank und sorgst für zusätzlichen Stauraum. In 3 offenen Fächern finden Kleidungsstücke, Handtücher oder auch Schuhe einen neuen Platz. Die verstärkten Böden sorgen dabei für die nötige Stabilität des Stoffregals, das du dank Schlaufen ganz einfach an der Kleiderstange aufhängen kannst. Bei Nichtgebrauch lässt sich das Schrankhängeregal platzsparend zusammenfalten und kann auch wunderbar beim Camping zum Einsatz kommen.

Kleiderschrank Hängeregal im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 70 x 30 x 30 cm
- Höhe ohne Schlaufen: ca. 66 cm
- Innenmaße je Fach H x B x T: ca. 22 x 28 x 29 cm
- Max. Traglast: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 390 g
- Material: PU, Eisen, Pappe

Hängender Kleiderschrank-Organizer aus Stoff
- Schafft zusätzlichen Ablageplatz im Kleiderschrank 
- Zum einfachen Aufhängen an der Kleiderstange
- 3 Fächer für Kleidung, Schuhe, Accessoires, Handtücher etc. 
- Fertigung aus robustem Oxford-Gewebe mit verstärkten Böden 
- Lässt sich schnell zusammenfalten und auf Reisen mitnehmen 

Lieferumfang
- 1x Kleiderschrank-Hängeorganizer 
- Ohne Haken
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.39 kg
Höhe:
70 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Hängeregal Kleiderschrank, ..., camping hängeregal, camping hängeschrank, camping kleideraufbewahrung, camping organizer, camping schrank organizer, closet organizer, faltregal, hänge organizer, hängeaufbewahrung, hängefach, hängeregal, hängeregal organizer, hängeschrank einsatz, hängeschrank organizer, hängeutensilo, hanging organizer, hanging shelf, hanging storage, kleiderschrank aufbewahrung, kleiderschrank einsatz, kleiderschrank hängeaufbewahrung, kleiderschrank hängefächer, kleiderschrank hängeorganizer, kleiderschrank hängeregal, kleiderschrank ordnungssystem, kleiderschrank organisation, kleiderschrank organizer, kleiderschrank zubehör, kleiderschrankfächer, kleiderstange organizer, schrank einhängeregal, schrank hängeregal, schrank organizer, schrankaufbewahrungen, schuh hängeaufbewahrung, schuh hängeregal, spind organizer, spint organisation, spint organisator, stoff organizer, stoffhängeregal, stoffregal, wardrobe organizer, wohnwagen schrank organizer, kleiderschrank organiser, aufbewahrung hängend, aufbewahrung kleiderschrank, fächer für kleiderschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.