Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnensegel in Beige - 2 x 2 x 2 m 10048680_1449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnensegel in Beige - 2 x 2 x 2 m 10048680_1449
Sonnensegel in Beige - 2 x 2 x 2 m 10048680_1449
Sonnensegel in Beige - 2 x 2 x 2 m 10048680_1449
Sonnensegel in Beige - 2 x 2 x 2 m 10048680_1449
Sonnensegel in Beige - 2 x 2 x 2 m 10048680_1449
Sonnensegel in Beige - 2 x 2 x 2 m 10048680_1449
Sonnensegel in Beige - 2 x 2 x 2 m 10048680_1449
Sonnensegel in Beige - 2 x 2 x 2 m 10048680_1449
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048680_1449
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048680_1449
EAN/GTIN:
     4052025878665
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel beige
relaxdays sonnensegel
Das dreieckige Balkonsegel aus robustem HDPE-Gewebe spendet nicht nur großzügig Schatten, es bietet zugleich einen wirksamen UV-Schutz. Das Segel ist zudem witterungsbeständig, während die Mesh-Struktur übermäßigen Hitzestau reduziert. Nutze das Sonnentuch als Sichtschutzsegel auf dem Balkon oder am Pool sowie als Schattenspender über Veranda oder Terrasse. Das Gartensegel wird mit den mitgelieferten Spannseilen an den 3 Haken befestigt und ist dank konkaver Form straff aufspannbar.

Hinweis: Das Sonnensegel bei Gewitter, Sturm und im Winter abnehmen, um es vor Schäden zu schützen.

Sonnensegel im Detail
- Spannseillänge: ca. 1,5 m
- Material: HDPE-Gewebe, Edelstahl
- Materialstärke: 180 g/m²
- Schattierungswert: 90 %
- UV-Schutz: 90 %
- Konkave Form: mittig ca. - 5 % Breite je Seite
- Verschiedene Farben

Schattensegel in verschiedenen Größen
- (A) Größe: ca. 2 x 2 x 2 m, ca. 400 g
- (B) Größe: ca. 3 x 3 x 3 m, ca. 0,7 kg
- (C) Größe: ca. 4 x 4 x 4 m, ca. 1,2 kg

Witterungsbeständiges Terrassensegel zum Aufspannen
- Schützt vor starker Sonneneinstrahlung auf Balkon, im Garten etc.
- UV-Schutz über Sandkasten, Kleintiergehege, am Strand uvm.
- HDPE-Gewebe mit Mesh-Struktur verhindert übermäßigen Hitzestau
- Konkave Form ermöglicht glattes Aufspannen ohne Durchhängen
- Mehrfach vernähte Ecken sorgen für zusätzliche Stabilität
- Sonnen-Segeltuch ist dank Spannseilen und Metallhaken schnell montiert
- Schattensegel mit praktischer Transporttasche für Camping und Urlaub

Lieferumfang
- 1x Sonnensegel in Farbe und Größe nach Wahl
- 3x Spannseil
- 1x Tragetasche
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Gewicht:
0.45 kg
Höhe:
0.2 cm
Länge:
200 cm
Breite:
163 cm
Weitere Suchbegriffe: balkon regenschutz, balkon segel, balkon sonnenschutz, balkon sonnensegel, balkon überdachung, dreieck sonnensegel, dreiecksegel, garten sonnenschutz, garten sonnensegel, gartensegel, light shade, pool sonnensegel, regen segel, regensegel, sails, schattennetz, schattensegel, schattenspender, schattentuch, segel, segeltuch, seilspann sonnensegel, seilspannmarkise, seilzug markise, senkrechtsonnensegel, shade sail, sichtschutz segel, sonnen segeltuch, sonnenschutz, sonnenschutz segel, sonnensegel, sonnentuch, strandsegel, sun shade, terassensegel, terrassen sonnenschutz, terrassen sonnensegel, terrassen überdachung, terrassen windschutz, veranda überdachung, veranda-segel, windschutz segel, windsegel, 2x2x2, 2x2x2 m, 3x3, 3x3x3, 3x3x3x m, 4x4, 4x4x4, 4x4x4 m, anthrazit, balkon, beige, dreieck, dreieckig, dunkelgrau, garten, grau, hellgrau, hdpe, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.