Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Pop Up Tor in Schwarz 10048843_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Pop Up Tor in Schwarz 10048843_0
2 x Pop Up Tor in Schwarz 10048843_0
2 x Pop Up Tor in Schwarz 10048843_0
2 x Pop Up Tor in Schwarz 10048843_0
2 x Pop Up Tor in Schwarz 10048843_0
2 x Pop Up Tor in Schwarz 10048843_0
2 x Pop Up Tor in Schwarz 10048843_0
2 x Pop Up Tor in Schwarz 10048843_0
2 x Pop Up Tor in Schwarz 10048843_0
2 x Pop Up Tor in Schwarz 10048843_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048843_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048843_0
EAN/GTIN:
     4052025488437
Suchbegriffe:
falttor
football goal
freizeittor
fußballtor

Wenn Du mal wieder Lust auf ein spontanes Fußball-Match hast, sind die Pop-Up Tore die ideale Wahl. Die Minitore sind perfekt für Garten, Strand oder unterwegs. Die Kleinen werden sich über die Kindertore natürlich auch freuen und gleich losstürmen. Der Transport ist dank der Tragetasche kein Problem. Die Pop-Up Funktion garantiert einen schnellen Aufbau. Ebenso schnell sind die Tore nach dem Spiel auch wieder zusammengefaltet. Für den stabilen Stand sorgen die mitgelieferten Heringe.

Pop Up Tore 2er Set im Detail
- Maße aufgebaut H x B x T: ca. 80 x 120 x 85 cm
- Packmaß in Tasche H x D: ca. 5 x 43 cm
- Gewicht ca. 1,6 kg
- Material: Polyester, Baumwolle, Stahl
- Farbe: Schwarz, Weiß

Faltbare Fußballtore für Zuhause und unterwegs
- Kleine Tore für Garten, Park, Camping oder Strand
- Ideal für fußballbegeisterte Kinder oder den Freizeit-Kick
- Selbstentfaltend für schnellen Auf- und Abbau
- Dank Tasche und geringem Gewicht leicht transportierbar
- Bei Nichtgebrauch platzsparend zu verstauen
- Inklusive Heringe zur Fixierung der Tore am Boden

Lieferumfang
- 2x Fußballtor
- 1x Tasche
- 8x Hering
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Gewicht:
1.61 kg
Höhe:
80 cm
Länge:
85 cm
Breite:
120 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.