Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nischenwagen in Natur/ Weiß - (B)22 x (H)83 x (T)40 cm 10048921_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nischenwagen in Natur/ Weiß - (B)22 x (H)83 x (T)40 cm 10048921_0
Nischenwagen in Natur/ Weiß - (B)22 x (H)83 x (T)40 cm 10048921_0
Nischenwagen in Natur/ Weiß - (B)22 x (H)83 x (T)40 cm 10048921_0
Nischenwagen in Natur/ Weiß - (B)22 x (H)83 x (T)40 cm 10048921_0
Nischenwagen in Natur/ Weiß - (B)22 x (H)83 x (T)40 cm 10048921_0
Nischenwagen in Natur/ Weiß - (B)22 x (H)83 x (T)40 cm 10048921_0
Nischenwagen in Natur/ Weiß - (B)22 x (H)83 x (T)40 cm 10048921_0
Nischenwagen in Natur/ Weiß - (B)22 x (H)83 x (T)40 cm 10048921_0
Nischenwagen in Natur/ Weiß - (B)22 x (H)83 x (T)40 cm 10048921_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048921_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048921_0
EAN/GTIN:
     4052025489212
Suchbegriffe:
Feinreibe
Gewürz-Reibe
Gewürzreibe
Muskat-Reibe
Der Rollwagen ist das perfekte Möbelstück für Bad oder Küche, um auch in engen Nischen und Ecken praktischen Stauraum zu schaffen. Mit 2 Ablagen und 2 Körben bietet das schmale Regal ausreichend Platz für Kosmetika, Putzmittel, Gewürze, Vorräte und andere Bad- oder Küchenutensilien. Dank des offenen Designs und der 4 Rollen lässt sich der Nischenwagen bequem hin und her schieben und Du hast die verstauten Utensilien jederzeit schnell zur Hand.

Nischenwagen im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 83 x 22 x 40 cm

- Ablage H x B x T: ca. 4 x 19 x 40 cm
- Korb H x B x T: ca. 8 x 17,5 x 38,5 cm
- Gesamt-Traglast: ca. 9 kg
- Gewicht: ca. 4 kg
- Material: Bambus, MDF, Eisen
- Farbe: Natur, Weiß, Silber

Schmales Nischenregal mit Rollen
- Schieberegal ideal für schmale Küchen und kleine Bäder
- Zum Verstauen von Küchenzubehör, Putzmittel und mehr
- Küchenregal passt dank geringer Breite perfekt in Nischen
- Mit 4 Rollen zum leichten Verschieben - 2 Rollen mit Feststellbremse
- Materialmix aus natürlichem Bambus mit 2 weißen MDF-Ablagen
- Mit 2 praktischen, ausziehbaren Metall-Körben

Lieferumfang
- 1x Küchennischenwagen in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß | Silber
Gewicht:
4.02 kg
Höhe:
83 cm
Länge:
40 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: Muskatnuss-Reibe, Muskatnussreibe, Muskatreibe, Nussreibe, Parmesan-Reibe, Parmesanreibe, Schokoladenreibe, Zimtreibe, Zitrusreibe, feinreibe, allzweckregal, aufbewahrungsregal, bad nischenregal, bad regal, badezimmer regal, badregal, bambus regal, bambusregal, beistellregal, gewürzwagen, kitchen trolley, küchen nischenregal, küchen nischenwagen, küchen regal, küchen rollschrank, küchenmöbel, küchennischenwagen, küchenregal, küchenwagen, mini regal, narrow shelf, nischen ordnungswagen, nischen rollwagen, nischenordnungswagen, nischenregal, nischenregale, nischenrollwagen, nischenschrank, nischenschränke, nischenwagen, platzsparregal, rollregal, rollwagen, schieberegal, schubladenregal, waschmittel regal, wc regal, 20 breit, 20 cm, 20 cm breit, 20cm, 22 cm breit, 25 cm, 25cm, 4 ablagen, 4 ebenen, auf rollen, bad, bambus, für küche, für putzmittel, für waschmittel, holz, korb, küche, metall, mini, mit körben, mit rollen, natur, rollen, schmal, sehr schmal, stauraum, stehend, weiß, zum rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.