Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchständer in Schwarz/ Natur - (B)45 x (H)80 x (T)21,5 cm 10049111_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchständer in Schwarz/ Natur - (B)45 x (H)80 x (T)21,5 cm 10049111_0
Handtuchständer in Schwarz/ Natur - (B)45 x (H)80 x (T)21,5 cm 10049111_0
Handtuchständer in Schwarz/ Natur - (B)45 x (H)80 x (T)21,5 cm 10049111_0
Handtuchständer in Schwarz/ Natur - (B)45 x (H)80 x (T)21,5 cm 10049111_0
Handtuchständer in Schwarz/ Natur - (B)45 x (H)80 x (T)21,5 cm 10049111_0
Handtuchständer in Schwarz/ Natur - (B)45 x (H)80 x (T)21,5 cm 10049111_0
Handtuchständer in Schwarz/ Natur - (B)45 x (H)80 x (T)21,5 cm 10049111_0
Handtuchständer in Schwarz/ Natur - (B)45 x (H)80 x (T)21,5 cm 10049111_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049111_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049111_0
EAN/GTIN:
     4052025491116
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchleiter
Mit diesem Handtuchhalter hast Du nicht nur eine praktische Aufhängemöglichkeit für Deine Handtücher, sondern auch ein stilvolles Möbelstück, das Dein Badezimmer aufwertet. Der Materialmix aus Eisen und Bambus wirkt modern und ist ein echter Hingucker. Verabschiede Dich von feuchten und unordentlichen Handtüchern, denn dank der 3 versetzten Stangen entsteht eine gute Luftzirkulation, wodurch Deine Sachen schneller trocknen. Die Anti-Rutschfüße sorgen für einen sicheren, stabilen Halt.

Handtuchständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 80 x 45 x 21,5 cm
- Höhe der Stangen: ca. 64 / 71 / 78 cm
- Gesamttraglast: ca. 3-5 kg
- Gewicht: ca. 3 kg
- Material: Eisen, Bambus
- Farbe: Schwarz, Natur

Dekorativer Badehandtuchständer mit 3 Stangen
- Versetzte Bambusstangen in 3 Höhen sorgen für schnelles Trocknen 
- Ideal zum Aufhängen von Hand- und Duschtüchern, Kleidung uvm.
- Modernes, stillvolles Badeaccessoire aus robustem Eisen und Bambus
- Anti-Rutschfüße sorgen für einen sicheren, stabilen Stand
- Montage des freistehenden Handtuchhalters ganz ohne Bohren

Lieferumfang
- 1x Duschtuchständer in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial

- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
3.08 kg
Höhe:
80 cm
Länge:
21.5 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchständer, badetuchstange schwarz, badetuchhalter, badehandtuchhalter, badehandtuchständer, badetuch halter, badetuch ständer, badezimmerhandtuchhalter, badhandtuchhalter, badhandtuchständer, badständer, duschhandtuchhalter, duschtuch halter, duschtuch ständer, handtuchablage, handtuchbutler, handtuchhalter, handtuchständer, herrendiener, kleiderablage, kleiderbutler, standhandtuchhalter, stehhandtuchhalter, stummer diener, towel holder, towel rail, towel rack, towel stand, 3 arme,3 armig, 3 stangen, ablage, aus metall, badaccessoire, badezimmer, bambus, eisen, freistehend, für bad, für handtücher, handtuch, holz, kleidung, metall, mit 3 handtuchstangen, modern, schwarz, stehend, bad handtuchhalter stehend, handtuch trocknen ständer, handtuchhalter 3 stangen, handtuchhalter bad, handtuchhalter freistehend, handtuchhalter stehend 3 stangen, handtuchständer 3 stangen, handtuchständer bad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.