Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sektkühler in Silber - 2,5 Liter 10049329_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sektkühler in Silber - 2,5 Liter 10049329_0
Sektkühler in Silber - 2,5 Liter 10049329_0
Sektkühler in Silber - 2,5 Liter 10049329_0
Sektkühler in Silber - 2,5 Liter 10049329_0
Sektkühler in Silber - 2,5 Liter 10049329_0
Sektkühler in Silber - 2,5 Liter 10049329_0
Sektkühler in Silber - 2,5 Liter 10049329_0
Sektkühler in Silber - 2,5 Liter 10049329_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049329_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049329_0
EAN/GTIN:
     4052025493295
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Weinkühlstab
Champagner-Kühler
Wenn es einen Grund zum Feiern gibt, darf der Champagner nicht fehlen. In dem Eiskühler aus robustem Edelstahl bleiben Sekt oder auch Weißwein gut gekühlt und werden auf stilvolle Art serviert. Dank des eleganten Designs mit glänzender Oberfläche ist der Sektkübel ein echter Blickfang und eignet sich ideal für Partys, Hochzeiten und andere besondere Anlässe. Am praktischen Tragehenkel lässt sich der Eiswürfelkühler bequem transportieren, ohne dass Du kalte Hände bekommst.

Sektkühler im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 16 x 20 x 17,5 cm
- Durchmesser Kübel: ca. 17,5 cm
- Volumen: ca. 2,5 l
- Gewicht: ca. 260 g
- Material: Edelstahl
- Farbe: Silber

Weinkühler aus Edelstahl
- Hält Sekt und Champagner länger kühl für perfekten Trinkgenuss
- Flaschenkühler auch für Weißwein und nichtalkoholische Getränke
- Elegantes Design mit glänzender Oberfläche als Hingucker
- Weinkübel aus robustem Edelstahl für lange Kühlwirkung
- Mit dem Eiskübel Getränke auf Feierlichkeiten stilvoll servieren
- Auch als Eiseimer zum kalt Halten von Eiswürfeln geeignet

Lieferumfang
- 1x Champagnerkühler
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.26 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
17.5 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Champagnerkühler, Miniatur Weinkühler, Sekt-Kühler, Sektkühler, Wein-Kühler, Weinkühler, flaschenkühler, champagne bucket, champagne cooler, champagner behälter, champagner kübel, champagner kühler, champagner schale, champagnerkühler, champagnerschale, edelstahl weinkühler, edelstahl-weinkühler, eisbehälter, eiseimer, eisgefäß, eiskübel, eiskühler, eiswürfel aufbewahrung, eiswürfel aufbewahrungsbehälter, eiswürfel behältnis, eiswürfel gefäß, eiswürfelaufbewahrer, eiswürfelbehälter, eiswürfeleimer, eiswürfelkübel, eiswürfelkühler, flaschen kühlbehälter, flaschenschale, getränkekübel, getränkekühler, getränkeschale, ice bucket, kühlschale, sekt kühler, sektbehälter, sektflaschenkühler, sektkübel, sektkühler, wein kühlbehälter, wein kühler, weinkübel, weinkühler, weißwein kühler, weißweinkühler, champagner, champagnerflaschen, edelstahl, eiswürfel, für eiswürfel, getränke, mit henkel, sekt, sektflaschen, wein, weinflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.