Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Weingläser in Schwarz - 400 ml 10049331_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Weingläser in Schwarz - 400 ml 10049331_46
4 x Weingläser in Schwarz - 400 ml 10049331_46
4 x Weingläser in Schwarz - 400 ml 10049331_46
4 x Weingläser in Schwarz - 400 ml 10049331_46
4 x Weingläser in Schwarz - 400 ml 10049331_46
4 x Weingläser in Schwarz - 400 ml 10049331_46
4 x Weingläser in Schwarz - 400 ml 10049331_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049331_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049331_46
EAN/GTIN:
     4052025877484
Suchbegriffe:
Weinglas
Weingläser
Weißwein-Glas
Weißwein-Kelch
Mit diesem eleganten Gläser-Set lassen sich Weine und Apertitifs stilvoll genießen. Die Stielgläser überzeugen mit ihrer spiegelpolierten Oberfläche, die die Weinkelche überall zum dekorativen Hingucker macht. Die bruchsicheren Weißweingläser eignen sich ideal für Partys, Picknicks und Camping-Ausflüge, machen aber auch im Esszimmer eine gute Figur. Dank der Fertigung aus Edelstahl halten die Aperitifgläser Deine Getränke länger kühl.

Weingläser Edelstahl im Detail
- Maße H x D: ca. 20,5 x 9,5 cm
- Volumen: je ca. 400 ml
- Gewicht: je ca. 160 g
- Material: Edelstahl
- In verschiedenen Farben

Bruchsichere Rotweingläser im 4er Set
- Rotwein, Weißwein und Aperitif stilvoll genießen
- Ideal für den täglichen Gebrauch und Dinnerpartys
- Auch für unterwegs beim Camping oder Picknick
- Dekoratives Design mit spiegelpolierter Oberfläche
- Stabil und bruchfest - Sichere Alternative zu Glas
- Edelstahlgläser halten Getränke länger kühl
- Gläser einfach in der Spülmaschine reinigen

Lieferumfang
- 4x Weinglas
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.69 kg
Höhe:
20.5 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
9.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Weißweinglas, Weißweinkelch, weinglas, aperitifgläser, camping gläser, camping weingläser, edelstahl glas, edelstahl gläser, edelstahl weinglas, edelstahl weingläser, gläser, gläser set, glasses, outdoor gläser, outdoor weinglas, party gläser, red wine glasses, rotweinglas set, rotweingläser, rotweingläser set, rotweinkelch, stielgläser, wein gläser, weinbecher, weinglas set, weingläser, weingläser set, weinkelch, weißweinglas, weißweinglas set, weißweingläser set, weißweinkelch, white wine glasses, wine glass, wine glass set, wine glasses, aus edelstahl, ausgefallen, bauchig, besonders, bruchfest, bruchsicher, camping, edelstahl, für unterwegs, gold, groß, kupfer, metall, mit stiel, rosegold, schön, schwarz, set, silber, to go, unbreakable, unkaputtbar, unzerbrechlich, zum mitnehmen, weinglas edelstahl, weingläser edelstahl, weingläser gold, weingläser silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.