Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte "home sweet home" in Natur/ Schwarz - 75 x 25 cm 10049447_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußmatte "home sweet home" in Natur/ Schwarz - 75 x 25 cm 10049447_0
Fußmatte "home sweet home" in Natur/ Schwarz - 75 x 25 cm 10049447_0
Fußmatte "home sweet home" in Natur/ Schwarz - 75 x 25 cm 10049447_0
Fußmatte "home sweet home" in Natur/ Schwarz - 75 x 25 cm 10049447_0
Fußmatte "home sweet home" in Natur/ Schwarz - 75 x 25 cm 10049447_0
Fußmatte "home sweet home" in Natur/ Schwarz - 75 x 25 cm 10049447_0
Fußmatte "home sweet home" in Natur/ Schwarz - 75 x 25 cm 10049447_0
Fußmatte "home sweet home" in Natur/ Schwarz - 75 x 25 cm 10049447_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049447_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049447_0
EAN/GTIN:
     4052025494476
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Mit dieser Kokosmatte mit dem Schriftzug "home sweet home" zeigst Du Deinen Besuchern, dass sie bei Dir herzlich willkommen sind. Durch die natürlichen Kokosfasern ist der Schuhabtreter robust und wetterfest und kann sowohl drinnen als auch draußen genutzt werden. So eignet er sich nicht nur für die Wohnungstür, sondern kann auch wunderbar am Hauseingang oder auf der Terrasse platziert werden. Die Unterseite besteht aus rutschfestem PVC, sodass die Haustürmatte an ihrem angestammten Platz bleibt.

Hinweis: Kokos ist ein Naturmaterial, weshalb es in Struktur und Farbe der Fasern zu leichten Abweichungen kommen kann.

Fußmatte im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 75 x 25 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Kokosfaser, PVC
- Farbe: Natur, Schwarz

Rutschfester Türvorleger für den Eingangsbereich
- Schmutzfangmatte für den Innen- und Außenbereich
- Schuhabstreicher hält Schmutz von Innenräumen fern
- Langlebige Kokosfaser ist robust und wasserfest
- Unterseite mit rutschhemmender PVC-Schicht
- Schriftzug home sweet home als warmer Empfang für Gäste
- Abtreter als originelle Geschenkidee für den Einzug

Lieferumfang
- 1x Kokosfußmatte
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
1.2 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
25 cm
Breite:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatten kokos schwarz, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, abstreicher, abtreter, außenmatte, dirt trapper, doormat, eingangsmatte, eingangsteppich, floor mat, foot mat, fußabstreicher, fußabstreifer, fußabtreter, fußmatte, haustürmatte, haustürteppich, kokos fußmatte, kokos matte, kokosfußmatte, kokosmatte, kokosteppich, motivfußmatte, outdoor fußmatte, outdoor mat, sauberlaufmatte, schmutzabtreter, schmutzfang, schmutzfänger, schmutzfangläufer, schmutzfangmatte, schmutzmatte, schmutzteppich, schuhabstreicher, schuhabstreifer, schuhabtreter, schuhmatte, schuhteppich, shoe mat, türabstreifer, türabtreter, türfußmatte, türmatte, türvorleger, vorleger, welcome mat, willkommensmatte, 25x75, 75x25, außen, außenbereich, balkon, draußen, drinnen, flur, haustür, home, home sweet home, indoor, innen, innenbereich, inside, kokos, kokosfaser, natur, naturfaser, outdoor, outside, rutschfest, schmal, terrasse, wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.