Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch in Silber - (B)70 x (H)70 x (T)70 cm 10049665_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch in Silber - (B)70 x (H)70 x (T)70 cm 10049665_0
Klapptisch in Silber - (B)70 x (H)70 x (T)70 cm 10049665_0
Klapptisch in Silber - (B)70 x (H)70 x (T)70 cm 10049665_0
Klapptisch in Silber - (B)70 x (H)70 x (T)70 cm 10049665_0
Klapptisch in Silber - (B)70 x (H)70 x (T)70 cm 10049665_0
Klapptisch in Silber - (B)70 x (H)70 x (T)70 cm 10049665_0
Klapptisch in Silber - (B)70 x (H)70 x (T)70 cm 10049665_0
Klapptisch in Silber - (B)70 x (H)70 x (T)70 cm 10049665_0
Klapptisch in Silber - (B)70 x (H)70 x (T)70 cm 10049665_0
Klapptisch in Silber - (B)70 x (H)70 x (T)70 cm 10049665_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049665_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049665_0
EAN/GTIN:
     4052025496654
Suchbegriffe:
Campingtisch
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Dieser Klapptisch aus robustem Aluminium ist die ideale Lösung für Campingausflüge, Picknicks oder als zusätzliche Ablagefläche im Garten und schafft Platz für Speisen, Getränke oder Spiele und mehr. Wenn Du den Alutisch nicht mehr benötigst, lässt er sich durch die rollbare Tischplatte mit wenigen Handgriffen platzsparend zusammenfalten. Dank der beiliegenden Tasche ist der Falttisch nicht nur sicher aufbewahrt, sondern lässt sich auch einfach transportieren – ideal für Camping und Co.

Camping-Klapptisch im Detail
- Maße H x B x T: ca. 70 x 70 x 70 cm
- Maße in Tasche H x D: ca. 70 x 12 cm
- Traglast: max. 70 kg
- Gewicht: ca. 2,6 kg
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber, Schwarz

Faltbarer Camping-Rolltisch aus Aluminium
- Robuster und leichter Campingtisch für unterwegs
- Mit wenigen Handgriffen zusammenklappbar - Platzsparend
- Inklusive praktischer Tragetasche für bequemen Transport
- Vielseitig verwendbar auf Camping-Ausflügen, Picknicks uvm.
- Aus langlebigen Aluminium - Schmutzabweisendes Material

Lieferumfang
- 1x Alutisch
- 1x Transporttasche
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
2.57 kg
Höhe:
70 cm
Länge:
70 cm
Breite:
70 cm
Weitere Suchbegriffe: Klapp-Tisch, Klapptisch, Stehklapptisch, gartentisch, alu campingtisch, alu tisch, aluminium klapptisch, balkontisch, camping beistelltisch, camping rolltisch, camping table, camping tisch, camping zubehör, falttisch, foldable table, folding table, garden table, klapp campingtisch, klapptisch, mini campingtisch, multifunktionstisch, outdoor tisch, wohnmobil tisch, wohnwagen tisch, alu, aluminium, außen, balkon, camping, draußen, faltbar, groß, indoor, innen, klappbar, klein, leicht, mini, mit aufbewahrungstasche, mit tasche, outdoor, silber, alu campingtisch klappbar, alu rolltisch camping, alu tisch klappbar, alu tisch outdoor, balkontisch wetterfest, beistelltisch camping, camping beistelltisch klappbar klein, camping falttisch, camping klapptisch faltbar, camping tisch klappbar, camping tisch klein, camping tisch mini
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.