Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette in Rot/ Weiß - 20 Meter 10049681_1477


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrkette in Rot/ Weiß - 20 Meter 10049681_1477
Absperrkette in Rot/ Weiß - 20 Meter 10049681_1477
Absperrkette in Rot/ Weiß - 20 Meter 10049681_1477
Absperrkette in Rot/ Weiß - 20 Meter 10049681_1477
Absperrkette in Rot/ Weiß - 20 Meter 10049681_1477
Absperrkette in Rot/ Weiß - 20 Meter 10049681_1477
Absperrkette in Rot/ Weiß - 20 Meter 10049681_1477
Absperrkette in Rot/ Weiß - 20 Meter 10049681_1477
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049681_1477
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049681_1477
EAN/GTIN:
     4052025875237
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff rot weiß
absperrketten kunststoff
Mit der Absperrkette sperrst Du verschiedene Bereiche schnell und sicher ab. Das auffällige Design in Rot und Weiß sorgt für eine hohe Sichtbarkeit mit zusätzlichem Warneffekt. Daher eignet sich die Kette ideal für Arbeits- und Gefahrenbereiche, aber auch zum Absperren von Parkplätzen und Durchfahrten oder zum Leiten von Besucherströmen bei Veranstaltungen. Dank des geringen Gewichts lässt sich die Kunststoffkette leicht transportieren und auch bei großräumigen Absperrungen einfach handhaben.

Absperrkette im Detail
- Maße je Kettenglied: ca. 3,5 x 2 cm
- Materialstärke: ca. 6 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: Rot, Weiß

Warnkette in verschiedenen Längen
- Länge A: ca. 10 m, ca. 0,6 kg
- Länge B: ca. 20 m, ca. 1,1 kg
- Länge C: ca. 30 m, ca. 1,7 kg
- Länge D: ca. 40 m, ca. 2,2 kg
- Länge E: ca. 50 m, ca. 2,8 kg

Sicherheitskette aus Kunststoff
- Ideal als Absperrung von Baustellen und Gefahrenbereichen
- Auch geeignet für private Grundstücke, Parkplätze, Durchfahrten
- Zum gezielten Führen von Menschenmengen bei Veranstaltungen
- Signalfarben Rot und Weiß - Hohe Sichtbarkeit mit Warneffekt
- Aus wetterfestem Kunststoff für langfristigen Einsatz
- Einfache Handhabung dank geringem Eigengewicht

Lieferumfang
- 1x Absperrkette in Größe nach Wahl
- Dekartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Weiß
Gewicht:
1.13 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
2000 cm
Breite:
3.5 cm
Weitere Suchbegriffe: absperrkette rot weiß, absperrkette, absperrketten, absperrungen, baustellen absperrungen, baustellenabsperrung, gliederkette, kette, ketten, kunststoff kette, kunststoffkette, parkplatz absperrung, plastic chain, plastik kette, plastikkette, sicherheitsabsperrung, sicherheitskette, warnkette, 10m, 20m, 30m, 40m, 50m, baumarkt, baustelle, kunststoff, parkplatz, plastik, rot weiß, veranstaltung, warteschlange, absperrkette 10m, absperrkette 20m, absperrkette 30m, absperrkette 40m, absperrkette 50m, absperrkette kunststoff, absperrkette rot weiß kunststoff, absperrung baustelle, absperrung parkplatz, gliederkette kunststoff, kette baumarkt, kette kunststoff, kette plastik, kette rot weiß, ketten baumarkt, kunststoffkette rot weiß, warteschlange absperrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.