Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foliengewächshaus in Transparent/ Grün - (B)113 x (H)80 x (T)70 cm 10049729_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foliengewächshaus in Transparent/ Grün - (B)113 x (H)80 x (T)70 cm 10049729_0
Foliengewächshaus in Transparent/ Grün - (B)113 x (H)80 x (T)70 cm 10049729_0
Foliengewächshaus in Transparent/ Grün - (B)113 x (H)80 x (T)70 cm 10049729_0
Foliengewächshaus in Transparent/ Grün - (B)113 x (H)80 x (T)70 cm 10049729_0
Foliengewächshaus in Transparent/ Grün - (B)113 x (H)80 x (T)70 cm 10049729_0
Foliengewächshaus in Transparent/ Grün - (B)113 x (H)80 x (T)70 cm 10049729_0
Foliengewächshaus in Transparent/ Grün - (B)113 x (H)80 x (T)70 cm 10049729_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049729_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049729_0
EAN/GTIN:
     4052025497293
Suchbegriffe:
Balkongewächshaus
Gewächshaus Balkon
Gewächshaus
Gewächshäuser
Mit diesem durchsichtigen Pflanzhaus kannst Du selbst zuhause Gemüse und Kräuter anbauen. Durch das Foliengewächshaus werden die Pflanzen sowohl vor Witterung und Schädlingen geschützt, als auch in optimalen Klimaverhältnissen gehalten. Letztere können dabei einfach über die aufrollbare Tür reguliert werden. Dank seiner kompakten Größe passt es auch in kleine Gärten oder auf Balkone. Das Gewächshaus ist mithilfe des praktischen Stecksystems schnell und unkompliziert aufgebaut.

Foliengewächshaus im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 80 x 113 x 70 cm
- Breite Tür: ca. 92 cm
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Material: Stahl, Kunststoff (PE), Kunstsoff (PP)
- Farbe: Transparent, Dunkelgrün


Treibhaus für Gemüse und Kräuter
- Schützt Jungpflanzen vor Kälte und Schädlingen
- Wärme und Luftfeuchtigkeit durch aufrollbare Tür regulierbar
- Handliches Stecksystem ermöglicht schnellen Aufbau
- Stabiles Stahlgestell in gewölbtem Design
- Flexibel aufstellbar und jederzeit versetzbar
- Ohne Boden für einfaches Platzieren auch direkt auf dem Beet

Lieferumfang
- 1x Foliengewächshaus in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Dunkelgrün
Gewicht:
1.66 kg
Höhe:
80 cm
Länge:
70 cm
Breite:
113 cm
Weitere Suchbegriffe: gewächshaus balkon, anzuchthaus, aufzucht gewächshaus, balkongewächshaus, beetabdeckung, foliengewächshaus, folienhaus, folientunnel, folienzelt, frühbeet tunnel, frühbeetaufsatz, garten frühbeet, gartengewächshäuser, gewächshaus, gewächshausaufsatz, gewächshaustunnel, gewächshauszelt, gurkenhaus, hochbeet abdeckung, hochbeet aufsatz, kleingewächshaus, mini gewächshaus, pflanzenhaus, pflanzenschutzzelt, pflanztunnel, pflanzzelt, terrassen-gewächshaus, tomaten gewächshaus, tomatendach, tomatengewächshaus, tomatenhaus, tomatenzelt, treibhaus, tunnel gewächshaus, wachshaus, winter gewächshaus, aufzucht, balkon, beet, blumen, dach, fenster, folie, frühbeet, garten, gemüse, groß, grün, hochbeet, kräutergarten, kunststoff, lichtdurchlässig, mini, mit fenster, mit folie, mit tür, pflanzenaufzucht, reißverschlus, schutz, stahl, stecksystem, transparent, tunnel, zum stecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.