Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5x Mehrfachbügel in Silber 10049801_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5x Mehrfachbügel in Silber 10049801_0
5x Mehrfachbügel in Silber 10049801_0
5x Mehrfachbügel in Silber 10049801_0
5x Mehrfachbügel in Silber 10049801_0
5x Mehrfachbügel in Silber 10049801_0
5x Mehrfachbügel in Silber 10049801_0
5x Mehrfachbügel in Silber 10049801_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049801_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049801_0
EAN/GTIN:
     4052025498016
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel

Mit dem stabilen Mehrfachrockbügel erhältst Du einen platzsparenden Rockhalter für den Kleiderschrank. Der Raumsparbügel verfügt über 4 Klemmbügel. So hast Du Deine Lieblingsjeans immer griffbereit. Die Clips sind mit schwarzem PVC bezogen, der dafür sorgt, dass Deine Hosen und Röcke nicht verrutschen. Die Mehrfachhosenbügel erhältst Du im praktischen 5er Set, sodass Du insgesamt 20 Hosen oder Röcke platzsparend und knitterfrei aufbewahren kannst.

Mehrfachbügel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 39 x 34 x 2 cm
- Traglast: ca. 4 kg
- Gewicht: je ca. 220 g
- Material: Eisen, PVC
- Farbe: Silber, Schwarz

Bügel für Hosen und Röcke
- Je 4 Ebenen zur platzsparenden Kleideraufbewahrung
- Raumsparbügel für Hosen, Röcke und Accessoires
- Belastbarer Kleiderbügel für den Kleiderschrank
- Rutschfeste Klammern dank PVC-Kunststoff
- Die 8 Klammern sind in der Breite anpassbar
- Stabile, langlebige Mehrfachbügel aus Metall

Lieferumfang
- 5x Mehrfachbügel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
1.13 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
2 cm
Breite:
34 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, kleiderbügel kunststoff schwarz, kleiderbügel, kleiderbügel kunststoff, clothes hanger, hangers, hosen kleiderbügel, hosenaufhänger, hosenbügel, hosenhalter, hosenkleiderbügel, hosenklemmbügel, jeans kleiderbügel, klemm kleiderbügel, klemmbügel, mehrfach bügel, mehrfach hosenbügel, mehrfachkleiderbügel, metallbügel, multi purpose hanger, pants rack hangers, raumsparbügel, rock bügel, rock kleiderbügel, skirt hanger, space saving hangers, 3 stück, 3er set, antirutsch, für hosen, für kleiderschrank, für röcke, rutschfest, set, hosen, mehrfach, metall, mit clips, mit klammern, platzsparend, rock, röcke, silber, kleiderbügel für röcke, kleiderbügel röcke, rockbügel platzsparend, kleiderbügel rockbügel, hosenbügel mehrfach, hosen aufhängen platzsparend, kleiderbügel hosen, hosenbügel platzsparend, mehrfachbügel hosen, kleiderbügel platzsparend, hosenbügel klemmbügel, kleiderbügel rock, hangers clothes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.