Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 x Aufbewahrungsbox in Weiß - 74 Liter 10050123_306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5 x Aufbewahrungsbox in Weiß - 74 Liter 10050123_306
5 x Aufbewahrungsbox in Weiß - 74 Liter 10050123_306
5 x Aufbewahrungsbox in Weiß - 74 Liter 10050123_306
5 x Aufbewahrungsbox in Weiß - 74 Liter 10050123_306
5 x Aufbewahrungsbox in Weiß - 74 Liter 10050123_306
5 x Aufbewahrungsbox in Weiß - 74 Liter 10050123_306
5 x Aufbewahrungsbox in Weiß - 74 Liter 10050123_306
5 x Aufbewahrungsbox in Weiß - 74 Liter 10050123_306
5 x Aufbewahrungsbox in Weiß - 74 Liter 10050123_306
5 x Aufbewahrungsbox in Weiß - 74 Liter 10050123_306
Artikel-Nr.:
     6UL55-10050123_306
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10050123_306
EAN/GTIN:
     4052025871741
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Diese praktische Aufbewahrungsbox ist die ideale Stauraumlösung für Deinen Haushalt. Die Faltbox bietet ausreichend Platz für Kleidung, Spielzeug, Bettzeug, Vorräte und sonstige Utensilien. Dank des Deckels wird der Inhalt dabei staubfrei aufbewahrt. Zudem lassen sich mehrere Boxen platzsparend übereinander stapeln und durch die vorderen Tür hast Du jederzeit bequemen Zugriff auf den Inhalt. So schnell wie die Box aufgeklappt ist, kann sie bei Nichtverwendung auch wieder zusammengeklappt werden.

Aufbewahrungsbox im Detail
- Maße ohne Rollen H x B x T: ca. 34 x 60,5 x 36 cm / ca. 2,4 kg
- Maße mit Rollen H x B x T: ca. 39 x 60,5 x 36 cm / ca. 2,6 kg
- Gefaltet H x B x T: ca. 7 x 60,5 x 36 cm
- Volumen: ca. 74 Liter
- Traglast innen: ca. 15 kg
- Traglast oben: ca. 30 kg
- Material: Kunststoff (PP, Thermoplast)
- Farbe: Weiß, Transparent

Stapelbare Kunststoffbox
- Vielseitige Aufbewahrung für Haushalt und Camping
- Ideal für Kleidung, Bettzeug, Spiele, Küchenvorräte uvm.
- Deckel sorgt für eine staubfreie Aufbewahrung
- Mehrere Boxen einfach übereinander stapelbar
- Tür erlaubt Überblick und bequemen Zugriff auf den Inhalt
- Mit seitlichen Griffmulden für leichtes Anheben
- Aus robustem Kunststoff in schlichtem Design
- Bei den Sets sorgen 4 Rollen für Mobilität

Lieferumfang
- Box in Setgröße nach Wahl
- 4x Rad (bei den Sets)
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Transparent
Gewicht:
11.69 kg
Höhe:
34 cm
Länge:
36 cm
Breite:
60.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, sammelbehälter kunststoff, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelkasten weiß, aufbewahrungsbehälter, aufbewahrungsbox, aufbewahrungsbox set, aufbewahrungsboxen set, aufbewahrungskiste, box, boxenset, camping box, camping kiste, faltbox, keller ordnungssystem, kiste, klappbox, klarsichtbox, kleiderbox, kleidungsaufbewahrung box, kofferraum organizer, kunststoff aufbewahrung, kunststoffbox, kunststoffkiste, kunststoffkorb, lagerbox, ordnungsbox, ordnungskiste, organisationsbox, plastic storage boxes, plastik aufbewahrungsbox, plastikbox, plastikkisten, schuhe aufbewahrung, shoe storage, spielzeug aufbewahrungsbox, spielzeugbox, spielzeugkiste, stapelbox, stapelkiste, staubox, storage, storage box, storage bins, verstaubox, verstauungsboxen, 2er set, 3er set, 4er set, 5er set, 74 liter, 74l, aufbewahrung, durchsichtig, faltbar, klappbar, kunststoff, mit deckel, mit rollen, öffnung vorne, set, stapelbar, transparent, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.