Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS REGAL-TRAY ODO 100 x 80 x 70 mm, braun/braun, Karton-Regalkasten, Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIPS REGAL-TRAY ODO 100 x 80 x 70 mm, braun/braun, Karton-Regalkasten, Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS REGAL-TRAY ODO 100 x 80 x 70 mm, braun/braun, Karton-Regalkasten, Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     6W8VE-117353114
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     117353114
EAN/GTIN:
     4000817948652
Suchbegriffe:
Fachbodenregal mit Regalkästen
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten

NIPS REGAL-TRAY 100 x 80 x 70 mm / KARTON-REGALKASTEN

  • Regal-Tray für eine kundenfreundliche Präsentation vielfältiger Artikel im Verkaufsregal
  • Zum Sortieren und Aufbewahren von Kleinteilen in Haushalt, Werkstatt oder beim Basteln
  • Ideal als Schraubenkartons und Regalkästen in der Werkstatt
  • Schnelles Aufrichten mit wenigen Handgriffen
  • Flachliegend platzsparende Anlieferung
  • Verschiedene Standardgrößen für unterschiedlichstes Artikelvolumen
  • Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar

Produktdetails:

  • Material: Wellkarton, C-Welle
  • Größe aufgebaut (L x B x H): ca. 10,0 x 8,0 x 7,0 cm
  • Farbe: Braun
  • Liefereinheit: 20 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Karton
Materialart:
Wellkarton, 1-wellig
Breite:
80 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
70 mm
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Regalkasten, Regallagerkasten, lagerkasten karton, lagerkasten, regalkasten braun, Regalkarton, Kleinteilebox, Kleinteilekarton, Schraubenkarton, Wellkarton, Karton, Lagerkarton, Lagerung, Lagerhaltung, Werkstattkarton, Ablagebox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
117444160
ab € 0,67*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
117366155
ab € 1,08*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
117402162
ab € 1,01*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
117367155
ab € 1,26*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
117368155
ab € 1,42*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
117369155
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.