Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Regalkasten
>
Staubdeckel Regalkasten
>
Artikel
NIPS REGAL-TRAY MDO mit Deckel 110 x 235 x 160 mm, weiß geflammt/braun, Cut-Case aus Wellkarton, Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
6W8VE-117444160
Hersteller:
NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
117444160
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Regalkastenstaubdeckel
Staubdeckel Regalkasten
Staubdeckel für Regalkasten
staubdeckel regalkasten
NIPS REGAL-TRAY MDO mit Deckel 110x235x160 mm, weiß geflammt/braun
Kundenfreundliche Präsentation vielfältiger Artikel im Verkaufsregal
Schnelles Aufrichten mit wenigen Handgriffen
Große Anzahl an Standardgrößen für unterschiedlichstes Artikelvolumen
Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
Produktdetails:
Material: Wellkarton, C-Welle
Größe aufgebaut (B x T x H): ca. 11,0 x 23,5 x 16,0 cm
Farbe (Außen/Innen): weiß geflammt/braun
Liefereinheit: 20 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Karton
Materialart:
Wellkarton, 1-wellig
Breite:
110 mm
Tiefe:
235 mm
Höhe:
160 mm
Farbe:
weiß/braun
... >
Lager 6W8VE
>
aufbewahren & sortieren
>
Aufbewahrungsboxen
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 6W8VE
>
lagern & präsentieren
Weitere Suchbegriffe:
Regalkasten
,
Regalkarton
,
Kleinteilebox
,
Kleinteilekarton
,
Schraubenkarton
,
Wellkarton
,
Karton
,
Lagerkarton
,
Lagerung
,
Lagerhaltung
,
Werkstattkarton
,
Ablagebox
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,67*
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS REGAL-TRAY ODO 100 x 80 x 70 mm, braun/braun, Karton-Regalkasten, Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS Ordnungssysteme
117353114
ab € 0,63*
Ähnlich
NIPS REGAL-TRAY ODO 110 x 470 x 160 mm, weiß/weiß, Karton-Regalkasten, Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS Ordnungssysteme
117366155
ab € 1,08*
Ähnlich
NIPS REGAL-TRAY ODO 150 x 470 x 210 mm, braun/braun, Karton-Regalkasten, Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS Ordnungssysteme
117402162
ab € 1,01*
Ähnlich
NIPS REGAL-TRAY ODO 200 x 470 x 160 mm, weiß/weiß, Karton-Regalkasten, Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS Ordnungssysteme
117367155
ab € 1,26*
Ähnlich
NIPS REGAL-TRAY ODO 300 x 470 x 160 mm, weiß/weiß, Karton-Regalkasten, Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS Ordnungssysteme
117368155
ab € 1,42*
Ähnlich
NIPS REGAL-TRAY ODO 400 x 470 x 160 mm, weiß/weiß, Karton-Regalkasten, Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS Ordnungssysteme
117369155
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen