| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6W8VE-142614114 Herst.-Nr.: 142614114 EAN/GTIN: 4000817944838 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NIPS SAFE-WELL® 4 Versandtasche aus Wellkarton - Versandtaschen mit Selbstklebeverschluss und Aufreißband
- vorzüglicher Kanten- und Eckenschutz für das Versandgut - variable Innenhöhe durch Ringsum-Rillung
- hohe Stabilität bei vergleichsweise geringem Eigengewicht durch zweiseitig gedeckten Micro-Wellkarton
- Selbstklebeverschluss für einfaches und sicheres Verschließen
- Stanzungen für Verschlussklammern zum portosparenden Buchversand
- integriertes Aufreißband für leichtes Öffnen beim Empfänger
- passend für DIN C4
- Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
Produktdetails: - Außenmaße in mm: 261 x 353
- Innenmaße in mm: 250 x 340
- Farbe: braun
- Artikel wird flachliegend geliefert
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Wellkarton |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kartonversandtaschen c4 braun, kreuzverpackung, kreuzverpackung braun, Versandkarton, Papp-Versandtasche, knickstabile Versandtasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |