Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NatureWrap Waben-Polstermaterial Rolle Breite 0,40 m x Länge 9 m, Geami Kraftpapier + Seidenpapier verwendungsfertig als Rollenware, umweltfreundlich und recycelbar


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
NatureWrap Waben-Polstermaterial Rolle Breite 0,40 m x Länge 9 m, Geami Kraftpapier + Seidenpapier verwendungsfertig als Rollenware, umweltfreundlich und recycelbar
NatureWrap Waben-Polstermaterial Rolle Breite 0,40 m x Länge 9 m, Geami Kraftpapier + Seidenpapier verwendungsfertig als Rollenware, umweltfreundlich und recycelbar
NatureWrap Waben-Polstermaterial Rolle Breite 0,40 m x Länge 9 m, Geami Kraftpapier + Seidenpapier verwendungsfertig als Rollenware, umweltfreundlich und recycelbar
Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel
Artikel-Nr.:
     6W8VE-149010337
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     149010337
EAN/GTIN:
     8719327658055
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden

NatureWrap Waben-Polstermaterial Rolle Breite 0,40 m x Länge 9 m, Geami Kraftpapier + Seidenpapier verwendungsfertig als Rollenware, umweltfreundlich und recycelbar

Die nachhaltige Alternative zu Luftpolsterfolie

Das Luftpolsterpapier NatureWrap® ist ein Wabenpolsterpapier mit guten Polster- und Schutzeigenschaften. 100% nachwachsend, recycelbar und biologisch abbaubar.

  • Zum Verpacken, Versenden und Schützen empfindlicher Gegenstände
  • Stoßdämpfende Polsterwirkung durch 3D-Wabenstruktur
  • Integriertes Seidenpapier schützt vor Kratzern
  • Abtrennbar ohne Hilfsmittel
  • Wabenform verhakt sich von selbst, kein Klebeband notwendig
  • Auffallend als Geschenkpapier mit natürlichem Look
  • Rolleware: Breite 40 cm, Laufmeter 9 m
  • Hergestellt aus wabenförmig gestanztem Geami WrapPak® Kraftpapier (80 g/m²) und oberflächenschonendem Seidenpapier (22 g/m²)
  • 100% Papier, zertifiziert nach FSC®

Produktdetails:

  • Maße in m (B x L): 0,4 m x 9,0 m
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Rollenlänge:
9 m
Rollenbreite:
400 mm
Zertifikat:
Forest Stewardship Council® - FSC®
Weitere Suchbegriffe: Packseide, Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, nips packseide, industrie seidenpapier, kraftpapier 80g, Warenschutz, Polster, Polstermaterial, Wabenpapier, Luftpolster, Füllmaterial, Packhilfsmittel, Ranpak, Geami, Wrappak, Luftpolsterpapier, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,49*
€ 10,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
118730201
ab € 8,17*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
118741201
ab € 13,16*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
139708228
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.