Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP35MHT80 Laserdistanzsensor Triangulation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7026-CP35MHT80
Hersteller:
     wenglor sensoric
Herst.-Nr.:
     CP35MHT80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Laser Sensor
Kontrasttaster
Arbeitsbereich : 50...350 mm
Lichtart : Laser (rot)
Abmessungen : 50 × 50 × 20 mm (P)
Gehäusematerial : Kunststoff, ABS, Kunststoff, PC
• Ansprechzeit: < 1250 µs (Speed-Mode)
• Hohe Auflösung: 50 μm (Resolution-Mode)
• Linearität: 0,15 % (Resolution-Mode)
• Zoomfunktion
• Material-, farb- und helligkeitsunabhängiger Messwert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7026
unbekannt
€ 8,00*
ab € 948,94*
€ 1.033,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 963,85*
€ 1.046,19*
Frei Haus
ab € 1.059,16*
€ 1.141,39*
Frei Haus
ab € 1.070,53*
€ 1.152,19*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.429,96*
€ 1.514,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7026
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,50*
€ 1.229,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,90*
€ 1.216,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,76*
€ 1.179,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,30*
€ 1.157,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,94*
€ 1.129,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7026
Versand: Lager 7026
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7026
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.