Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FM6P201 Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7026-FM6P201
Hersteller:
     wenglor sensoric
Herst.-Nr.:
     FM6P201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Erfassungsbereich : -1...25 bar
Abmessungen : Ø 14 mm
Gehäusematerial : Edelstahl V4A, (1.4404 / 316L)
• Kompaktes, lasergeschweißtes V4A-Edelstahlgehäuse
• Analogausgang 4...20 mA
• Sehr kurze Ansprechzeit < 1 ms
• Sehr geringes Gewicht 13 g (ohne Kabel)
• Sehr kleine Bauform Ø14mm, SW13
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7026
unbekannt
€ 8,00*
ab € 406,44*
€ 476,94*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,89*
€ 483,00*
Preise: Lager 7026
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,94*
€ 567,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,35*
€ 563,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,92*
€ 519,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,89*
€ 508,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,44*
€ 483,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7026
Versand: Lager 7026
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7026
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.