Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEEI501U0135 Lichtgitter für Messaufgaben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7026-OEEI501U0135
Hersteller:
     wenglor sensoric
Herst.-Nr.:
     OEEI501U0135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
wenglor lichtgitter
Reichweite : 2000 mm
Lichtart : Infrarot
Abmessungen : 40,2 × 47,1 mm (EI)
Gehäusematerial : Aluminium, pulverbeschichtet, Kunststoff, PA, Kunststoff, PBT
• Graphisches Display für einfache Bedienung
• Integrierte Auswerteeinheit
• Kleinteilerkennung
• Objekterkennung- und vermessung
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7026
unbekannt
€ 8,00*
ab € 358,14*
€ 428,38*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,48*
€ 432,52*
Preise: Lager 7026
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,38*
€ 509,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,45*
€ 496,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,22*
€ 460,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,23*
€ 450,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,14*
€ 426,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7026
Versand: Lager 7026
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7026
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.