Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSD404Z0003 Einweglichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7026-OSD404Z0003
Hersteller:
     wenglor sensoric
Herst.-Nr.:
     OSD404Z0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
einweg-lichtschranke
Reichweite : 40000 mm
Lichtart : Laser (rot)
Abmessungen : M18 × 1
Gehäusematerial : Edelstahl V2A, (1.4305 / 303)
• Einstellbarer Fokus
• Reichweite: 40 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7026
unbekannt
€ 8,00*
ab € 505,15*
€ 587,17*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,80*
€ 592,96*
Preise: Lager 7026
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,17*
€ 698,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,38*
€ 672,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,20*
€ 646,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,97*
€ 633,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,15*
€ 601,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7026
Versand: Lager 7026
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7026
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.