Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSEB133Z0103 Lichtgitter für Messaufgaben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7026-OSEB133Z0103
Hersteller:
     wenglor sensoric
Herst.-Nr.:
     OSEB133Z0103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
wenglor lichtgitter
Reichweite : 3000 mm
Lichtart : Infrarot
Abmessungen : 17,6 × 31,7 mm (EB)
Gehäusematerial : Aluminium, pulverbeschichtet, Kunststoff, PA
• Testeingang
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7026
unbekannt
€ 8,00*
ab € 546,21*
€ 625,89*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,88*
€ 632,28*
Preise: Lager 7026
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,89*
€ 744,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,40*
€ 707,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,76*
€ 695,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,53*
€ 680,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,21*
€ 649,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7026
Versand: Lager 7026
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7026
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.