Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P1HJ006 Gabellichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7026-P1HJ006
Hersteller:
     wenglor sensoric
Herst.-Nr.:
     P1HJ006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Gabelsensor
Gabelweite : 50 mm
Lichtart : Laser (rot)
Abmessungen : Gabelweite 50 mm
Gehäusematerial : Edelstahl V4A, (1.4404 / 316L)
• Erkennen transparenter Objekte
• Kollimierter Laserlichtstrahl (Ø 0,35 mm über die gesamte Gabelweite)
• Korrosionsfreies V4A-Edelstahlgehäuse im Hygiene Design
• Teach-in-Taste und externes Teach-in
Weitere Suchbegriffe: wenglor gabelsensor, gabelsensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7026
unbekannt
€ 8,00*
ab € 478,88*
€ 563,64*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,79*
€ 570,08*
Preise: Lager 7026
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,64*
€ 670,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,40*
€ 638,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,35*
€ 616,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,88*
€ 603,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,88*
€ 569,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7026
Versand: Lager 7026
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7026
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.