Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P1KH011 Reflextaster mit Hintergrundausblendung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7026-P1KH011
Hersteller:
     wenglor sensoric
Herst.-Nr.:
     P1KH011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Tastweite : 300 mm
Lichtart : Rotlicht
Abmessungen : 32 × 16 × 12 mm (1K)
Gehäusematerial : Kunststoff, ABS/PC
• Condition Monitoring
• Geringe Schaltabstandsabweichung bei schwarz/weiß
• IO-Link 1.1
• Objekte vor jedem Hintergrund sicher erkennen
Weitere Suchbegriffe: lichttaster wenglor, lichttaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7026
unbekannt
€ 8,00*
ab € 182,45*
€ 227,29*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 183,39*
€ 229,33*
Preise: Lager 7026
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,29*
€ 270,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,84*
€ 249,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,73*
€ 235,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7026
Versand: Lager 7026
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7026
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.